絞り込み
耐荷重(N)
- 24.5
- 4.9(5)
- 6.9(1)
- 9.8(5)
- 11.7(1)
- 14.7(4)
- 19.6(21)
- 29.4(9)
- 39.2(2)
- 49(9)
- 88.3(1)
- 98.1(1)
- 147(2)
- 245(1)
ブランド
- ツクモ工学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「種類」から絞り込む

ネジ送りステージ<XYZ軸>
ツクモ工学¥49,980税込¥54,9781個42日以内出荷・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応