絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(1)
移動ガイド
  • アリ溝(1)
テーブル幅(mm)
  • 25(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
2
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
2
耐荷重(N)
  • 6.9
  • 4.9(5)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 14.7(4)
  • 19.6(21)
  • 24.5(1)
  • 29.4(9)
  • 39.2(2)
  • 49(9)
  • 88.3(1)
  • 98.1(1)
  • 147(2)
  • 245(1)
ブランド
  • シグマ光機(1)
シグマ光機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(1)
XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
XYZ回転ステージ