絞り込み
種類
  • xyzステージ(6)
ストローク(X距離)(mm)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 10(4)
テーブル長さ(mm)
  • 40(6)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(5)
テーブル幅(mm)
  • 40
  • 11(1)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 60(6)
  • 70(1)
  • 76(2)
  • 90(5)
  • 125(1)
  • 140(4)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 10(4)
5・6.5・10
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(6)
10
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 19.6(4)
  • 29.4(1)
4.9・19.6・29.4
送り方式
  • ラックピニオン式(5)
  • 標準マイクロメータ(1)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
ブランド
  • 中央精機(6)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(6)
ハイグレードアルミXYZステージ 40×40 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 40×40中央精機
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.43感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイド移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40 中央精機小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40中央精機
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸3方向質量(kg)0.25種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±5ストローク(Y距離)(mm)±5ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)約16mm
DT XYZ軸ステージ 40×40 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40中央精機(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40(両ハンドル)中央精機
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル)中央精機
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XYZ軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル)中央精機
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
XYZ回転ステージ