絞り込み
種類
  • xyzステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 65(2)
テーブル幅(mm)
  • 65
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(11)
  • 50(2)
  • 60(9)
  • 70(1)
  • 76(3)
  • 80(2)
  • 90(5)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 125(1)
  • 140(4)
  • 150(1)
  • 151(1)
移動ガイド
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
  • 6.5(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
  • 6.5(1)
2・6.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
  • 6.5(1)
2・6.5
耐荷重(N)
  • 49(1)
  • 98.1(1)
49・98.1
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
ブランド
  • シグマ光機(2)
シグマ光機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(2)
XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
19日以内出荷から76日以内出荷
クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
XYZ回転ステージ