絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 6.5(1)
テーブル長さ(mm)
  • 70(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
テーブル幅(mm)
  • 70
  • 11(1)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(6)
  • 50(1)
  • 60(6)
  • 76(2)
  • 90(5)
  • 125(1)
  • 140(4)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 6.5(1)
6.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
10
耐荷重(N)
  • 29.4(1)
29.4
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(1)
ハイグレードアルミXYZステージ 70×70 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 70×70中央精機
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
種類xyzステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.4送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.9感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.005移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
XYZ回転ステージ