・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)3.02
中心高さ(mm)【回転】84
耐荷重(N)49 [5 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)□60
移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
1個
¥279,800
税込¥307,780
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)0.9
中心高さ(mm)【回転】35
耐荷重(N)19.6 [2 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)□40
移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
1個
¥219,800
税込¥241,780
42日以内出荷
・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)2.1
中心高さ(mm)【回転 α】115
耐荷重(N)49 [5 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)□60
移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±10、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
1個
¥219,800
税込¥241,780
42日以内出荷
・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)0.68
中心高さ(mm)【回転 α】51
耐荷重(N)19.6 [2 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)□40
移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
1個
¥179,800
税込¥197,780
42日以内出荷
・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)0.48
耐荷重(N)19.6 [2 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ40
移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
1個
¥129,800
税込¥142,780
42日以内出荷
・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)1.15
耐荷重(N)49 [5 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ60
移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
1個
¥159,800
税込¥175,780
42日以内出荷
・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
・XYZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.84
耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)34×40
移動量(mm)【XY】±30、【Z】±20
1個
¥61,980
税込¥68,178
42日以内出荷
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
手動ステージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。