2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
xyzステージ(2)
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)4.9 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.3 感度0.1mm クランプ- 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.05 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)9.8 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.3 感度0.1mm クランプ板クランプ 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.05 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷