XYZ回転ステージ :「回転ステージ」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
xyzステージ(2)
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)76
テーブル幅(mm)76
耐荷重(N)49
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)76
テーブル幅(mm)76
耐荷重(N)49
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。