絞り込み
直径(Φmm)
  • 5~10未満(3)
  • 10以上(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~250未満(4)
包装形態
  • バラ(4)
  • 個包装(2)
  • 色ピンク
  • 色その他(1)
  • 色アソート(7)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(34)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(4)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(52)
  • 色ブルー(12)
  • 色ホワイト(34)
  • 色レッド(41)
  • 色柄物(5)
商品タイプ
  • ストレートストロー(3)
  • フレックスストロー(1)
  • 伸縮ストロー(1)
  • 特殊形状(4)
材質
  • シリコン(2)
  • 樹脂(4)
シリコン・樹脂
入数
  • 1(3)
  • 3(1)
  • 130(1)
  • 200(2)
1・3・130・200
ブランド
  • 羽柴化成工業(2)
  • アルデナイデ(2)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • アイデアセキカワ(1)
  • シバセ工業(1)
  • 片力商事(1)
  • 日東ストロー商会(1)
羽柴化成工業・アルデナイデ・EBM(江部松商事)・アイデアセキカワ・シバセ工業・片力商事・日東ストロー商会
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストローは、ドリンクを飲む際にどこでも使用することができる便利なアイテムです。通常のジュースなどのコールドドリンクやシェイクなどのアイス状のものまでストローがあれば簡単に飲むことができます。ドリンクをオシャレに魅せてくれるカラーのストローやスタンダードな白や透明、先だけスプーン状になっているものなどタイプは様々です。太めのストローは大きめの果肉やタピオカなどが入っているドリンクに使用するとドリンクと食材を一緒に楽しめます。アイス状のドリンクやフロートには、アイスをしっかりと食べられるように先がスプーン状になったタイプを使用するのが便利です。飲み口が曲がるタイプは子供も使いやすいのが特徴です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
5~10未満(3)
10以上(1)
タピオカストロー 片先斜め シバセ工業タピオカストロー 片先斜めシバセ工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(130本)
当日出荷から3日以内出荷
直径12mmの太口ストロー。タピオカが入ったドリンクなどに。ストローの先が斜めカットされてとがっているので、フィルム包装の蓋のドリンクに便利です。個包装なしの形態です。
材質ポリプロピレン長さ(mm)180直径(Φmm)12規格12×18外装なし入数(個)130商品タイプストレートストロー
ハート型ストロー EBM(江部松商事)ハート型ストローEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
619税込681
1セット(200本)
当日出荷
長さ(mm)210入数(個)200商品タイプ特殊形状
ストレートストロー 羽柴化成工業ストレートストロー羽柴化成工業
699税込769
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
最も一般的なプラスチックのストローです。形状:ストレート
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ6×210商品タイプストレート
フレキシブルストロー 羽柴化成工業フレキシブルストロー羽柴化成工業
799税込879
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
最も一般的なプラスチックのストローです。曲がるタイプ。形状:フレキシブル
材質ポリプロピレン
ハート型ストロー 日東ストロー商会ハート型ストロー日東ストロー商会(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(200本)
当日出荷
ハート型の切り口がキュート。口径9mmなので、タピオカドリンクにも適しています。長さがあるので、大きいサイズのカップにも。バラ包装。
寸法(mm)9×12品番SHR-1021
SUTENAIシリコンストロー&コネクター アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクターアルデナイデ
699税込769
1本
5日以内出荷
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。耐熱温度(℃)220食器洗浄機家庭用
SUTENAIシリコンストロー アルデナイデSUTENAIシリコンストローアルデナイデ
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。耐熱温度(℃)220食器洗浄機家庭用
カラール アルミストロー(曲がり) 片力商事カラール アルミストロー(曲がり)片力商事
599税込659
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
熱伝導のよいアルミ製で飲み物の冷たさが伝わります。 繰り返し使えるのでECO! マドラーとしても使えます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×216入数(個)1商品タイプ曲がりタイプ
アルミクールストロー アイデアセキカワアルミクールストローアイデアセキカワ
499税込549
1本
3日以内出荷
熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。 くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198
ストロー