2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40 目盛範囲(強度指数)0~40mm 本体寸法(mm)230×50×50 本体質量(g)650 強度(kg)(バネ)8/40mm 測定物質土壌及びすべての軟質物
1台
67,900 税込74,690
当日出荷

土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
寸法(mm)(コーン)Φ9×20 目盛範囲(硬度指数)0~40mm 本体寸法(mm)115×25×25 本体質量(g)165 1目盛0.5mm 強度(kg)バネ/4(対20mm)
1台
68,900 税込75,790
欠品中