コモ・ムシロ・縄・園芸テープ :「樹木 ロープ」の検索結果
コモ・ムシロ・縄・園芸テープいずれも、天然植物を使用した素材で天然素材が霜や凍りなどから苗や樹木を守ってくれます。天然繊維のため腐食後は肥料となり、土に還るので環境にもやさしいのが特徴です。幹巻・根巻・養生・冬囲いに使用します。コモは天然わらで園芸用にも使用可能、ムシロは通気性、保水性がよく、乾燥からも守ってくれます。縄は添え木や垣根、支柱の固定などに使用します。柔らかな素材で化粧用に適しているものなど様々なタイプがあります。テープは幹の太さや大きさによってはさみでカットして使うことができ便利です。銅イオンでナメクジを寄せ付けないなど薬害の心配がないものまで用意されています。
天然棕櫚使用で自然に還ります。
樹木になじみ、環境にやさしいです。
用途園芸支柱や垣根の固定、ガーデニングなどに
長さ(m)100
材質棕櫚(しゅろ)
質量(kg)0.3
線径(Φmm)3
荒縄・玉縄とも呼ばれ、主に園芸や農作業用に使用するわら製の縄です。
樹木の植替え時の根巻きや枝の誘引、雪囲い、しめ縄などの結束に使います。
天然植物繊維のため、環境にやさしい素材で作られています。
材質わら
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
コモ・ムシロ・縄・園芸テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。