特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(8)
0.075(6)
0.1(10)
0.13(3)
0.15(8)
0.2(1)
0.75(3)
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスの取れた汎用農ビです。
用途汎用農業用ビニルフィルム。外張り用、内張り用、サイド用、トンネル用としてご利用いただけます。
長さ(m)100
主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
防曇効果が持続するため、作物が良く育ちます。
使いやすく環境にやさしい園芸ハウスに最適な汎用農POフィルム。高透明・柔軟性に優れています。
用途パイプハウス
関連資料カタログ(0.58MB)
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスした内張りサイド専用のフィルムです。気泡(空気)の断熱性を活かし保温性に優れています。厚さは約0.2mmで収納時に嵩張らず、重量は厚さ0.1mmフィルムと同程度です。汎用練込型農PO"スカイコート"の性能を受け継いでおり、防滴性・防霧性が持続します。
用途内張サイド専用 独立気泡型農PO
性能気泡(保温・断熱)
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)100
主な用途内張り用・サイド用
関連資料(1.04MB)
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100
性質防霧滴透明
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)1
関連資料(0.11MB)
透明度が格段にアップ
流滴効果が持続したコーティングフィルム
汎用コートタイプのPOフィルムが新登場。
業界最高水準の透明性と強度で伸び伸びと作物を育てます。
用途パイプハウス、大型ハウス
厚さ(mm)0.1
関連資料カタログ(0.77MB)
散乱機能を付与した
コート型長期展張用農POです。
使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.7MB)
土壌消毒専用フィルムです。農薬が抜けない、漏れない効果が期待できます!
特長1:特殊多層構造のガスバリア層で農薬の透過を防ぎます。
特長2:農薬の透過を防ぐので臭いがほとんどしません。
特長3:農薬の漏えい防止により、環境へのリスク低減を実現できます。
特長4:土壌消毒剤の効果が持続します。
用途土壌消毒時の被覆
長さ(m)100
使用例果菜類(苺・トマト等)・根菜類(ショウガ等)・葉菜類(ネギ・ニラ・ほうれん草等)・花卉(菊・カーネーション・トルコギキョウ等)
防塵処理剤をコーティングした紫外線カット農ビです。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)・防塵(塗布)
色透明
汎用農ビにUVカット性能をプラスした農ビです。防滴性、防霧性、耐候性などの諸性能はスカイ8防霧と同等です。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
透明性と換気作業性を両立した内張り専用農ビです。光線透過率が高く、作物の光合成を阻害しません。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が優れています。
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
換気作業性を重視した内張り専用農ビです。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が非常に優れています。ハウス内の保温や燃料費の節減が期待できます
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。
用途孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途内張り用
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
用途防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途農業用POフィルム
色シルバー
長さ(m)100
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
- 農ビ・農PO
- ビニールハウス部材
- 補修用テープ
- ヒーター・換気
- ビニールハウス・温室用クリーナー
- 園芸用温室
ビニールハウス・温室 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。