絞り込み
ブランド
- 誠和アグリカルチャ
- 南榮工業(23)
- 住化積水フィルム(8)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(7)
- アキレス(6)
- オカモト(5)
- 積水樹脂(4)
- 日本ワイドクロス(4)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3)
- 宇部エクシモ(3)
- ダイヤテックス(2)
- 昭和パックス(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- タキロンシーアイ(1)
- 積水成型工業(1)
- ノーブランド(1)
- 小泉製麻(1)
- 渡辺泰(1)
- まつうら工業(1)
- ブランドをもっと見る
「厚さ(mm)」から絞り込む

レディヒート
誠和アグリカルチャ¥52,980税込¥58,2781缶(15kg)3日以内出荷熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。規格15kg(13L)
レディソル
誠和アグリカルチャ¥39,980税込¥43,9781缶(20kg)3日以内出荷特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法。レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法。レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。規格20kg (14L)
レディクリーン
誠和アグリカルチャ¥42,980税込¥47,2781缶(20L)3日以内出荷レディソル・レディヒートを塗布面から安全・確実に取り除きます。環境に有害な成分を含まず、有機成分は生分解性です。使用済みの除去液を自然界に放出しても問題ありません。屋根面に付着した汚れをレディソル・レディヒートと共に除去します。用途レディソル、およびレディヒートを塗布面から取り除くことができる除去剤です。降雨が見込まれる1-7日前に、8aあたり1缶(20L)のレディクリーンを7倍(140L)の水で希釈して吹付け、レディソル・レディヒートの表面を十分に濡らします。レディソル・レディヒートはその後の降雨で除去されます。規格20L