絞り込み
光源色
  • 昼白色(1)
器具・セット
  • セット品(1)
調光の可否
  • (1)
灯数
  • 1(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 2320
  • 1155(1)
  • 2290(1)
  • 2670(1)
  • 2700(1)
  • 2750(2)
  • 2790(1)
  • 2820(1)
  • 8000(2)
  • 10000(2)
  • 10000~(2)
  • 10930(1)
  • 11010(1)
  • 11270(1)
  • 11350(1)
  • 11570(1)
  • 11660(1)
  • 12000(3)
  • 12210(1)
  • 12300(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
20~30未満
色温度(K)
  • 5000以上(1)
5000以上
電圧(V)
  • 100~242(1)
100~242
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
2000~3000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(1)
  • 黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)