絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
光源色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(17)
  • 温白色(17)
  • (18)
  • 電球色(18)
器具・セット
  • セット品(1)
調光の可否
  • ×(9)
  • (10)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(9)
  • 5000~6000未満(5)
  • 6000~7000未満(6)
  • 7000~8000未満(4)
  • 8000~9000未満(4)
  • 9000~10000未満(4)
  • 10000~(6)
灯数
  • 1(1)
1
明るさタイプ(Lm)
  • 6000(1)
  • 7420(1)
  • 10000(1)
6000・7420・10000
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
電圧(V)
  • 242
  • 100(29)
  • 100~240(66)
  • 100~242(316)
  • 200(26)
  • 200~242(4)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(19)
  • 5000以上(24)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(22)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(18)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(17)
温白色(17)
(18)
電球色(18)
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネルPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
予約販売
電圧(V)100/200/242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470器具・セットセット品安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450灯数1グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置水平天井埋込専用埋込高(mm)132調光の可否
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色
LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)LED-LINE ベースライト LEDユニット110形ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1本
92日以内出荷
備考非調光タイプ110形定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)82.6平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)162.2光源寿命40000時間光束(Lm)13400光色昼白色明るさHf86W×2灯電源容量(VA)83/86/90定格光束(Lm)13400
LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)LED□350埋込乳白深枠(白)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE(レッド・スクエア)LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWMODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWMODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWMODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWMODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)PWM電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWMODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWMODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWMODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWMODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光ODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)光ムラのまったくない均一な発行パネル過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色ランプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型本体アルミカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
LED□600埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
用途屋内用質量(kg)8.7消費電力(W)61/60/60定格電圧(V)AC100/200/242光源LED入力電流(A)0.62/0.30/0.26埋め込み寸法(mm)□600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□450埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)5.3定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□450光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)3.9消費電力(W)46定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)電球色:2700、昼白色:5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.3入力電流(A)0.479/0.239/0.199光束(Lm)6550埋め込み寸法(mm)□450光色電球色~昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□350埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)3.6定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□350光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)