絞り込み
光源色
- 昼光色(1)
- 昼白色(18)
- 温白色(17)
- 白(17)
- 電球色(18)
器具・セット
- 器具のみ(1)
調光の可否
- ×(10)
- ○(9)
明るさタイプ(Lm)
- 6000(1)
- 10000(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
色温度(K)
- 3000~5000未満(19)
- 5000以上(26)
3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(8)
- 5000~6000未満(6)
- 6000~7000未満(7)
- 7000~8000未満(5)
- 8000~9000未満(4)
- 9000~10000未満(4)
- 10000~(6)
2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
- 242
- 100(30)
- 100~240(72)
- 100~242(348)
- 200(27)
- 200~242(4)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(20)
- 90以上(1)
80~90未満・90以上
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(20)
- Panasonic(パナソニック)(7)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(15)
グリーン購入法適合(23)
再生紙使用マーク適合(18)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(18)
温白色(17)
白(17)
電球色(18)

埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥55,980税込¥61,5781本92日以内出荷備考非調光タイプ110形定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)82.6平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)162.2光源寿命40000時間光束(Lm)13400光色昼白色明るさHf86W×2灯電源容量(VA)83/86/90定格光束(Lm)13400エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷LED□450埋込プリズム点灯部昼白色定格電圧(V)100、200、242器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED□600埋込乳白深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781セット33日以内出荷用途屋内用質量(kg)8.7消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□350埋込乳白深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット33日以内出荷用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体鋼ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体アルミランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(連続100-1%)調色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED□600埋込深枠(白)点灯部
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷用途屋内用質量(kg)8.7色白消費電力(W)61/60/60定格電圧(V)AC100/200/242光源LED入力電流(A)0.62/0.30/0.26埋め込み寸法(mm)□600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台33日以内出荷用途屋内用質量(kg)3.9消費電力(W)46定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)電球色:2700、昼白色:5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.3入力電流(A)0.479/0.239/0.199光束(Lm)6550埋め込み寸法(mm)□450光色電球色~昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED□350埋込深枠(白)点灯部
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷用途屋内用質量(kg)3.6色白定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□350光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ