絞り込み
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(14)
  • 温白色(4)
  • 白色(4)
  • 電球色(16)
電圧(V)
  • 242
  • 3.6(14)
  • 4.8(11)
  • 12(14)
  • 24(222)
  • 90~242(10)
  • 100(4,443)
  • 100~110(15)
  • 100~200(39)
  • 100~240(913)
  • 100~242(16,223)
  • 100~242V対応(52)
  • 100~254(39)
  • 125(51)
  • 200(496)
  • 200~242(1,569)
  • 200~254(19)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(11)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(39)
  • 10~20未満(96)
  • 20~30未満(102)
  • 30~40未満(83)
  • 40~50未満(56)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(170)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 日立(5)
  • 山田照明(3)
  • 三菱電機(2)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(114)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体質量(kg)0.8皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
    カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)1.1取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用本体質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    18,880税込20,768
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 非調色

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体カバーポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】

    日立
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    定格消費電力(W)43.6定格入力電圧(V)100/200/242色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.4440/0.227/0.190光束(Lm)7000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

    ODELIC(オーデリック)
    77,980税込85,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    LED非常用照明器具 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1本
    92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプトラフ型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1本
    92日以内出荷
    備考非調光タイプ110形定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)82.6平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)162.2光源寿命40000時間光束(Lm)13400光色昼白色明るさHf86W×2灯電源容量(VA)83/86/90定格光束(Lm)13400エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)

    ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • iD非2000笠付150防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000笠付150防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    4日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42617C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1380 、高:99質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
照明器具