一体型LED(スクエア) :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)5.2 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.3 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□430 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)3.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□370 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
40,980 税込45,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.4 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)木製(ライトオーク調) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。スケジュール制御タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能。主な機能・仕様
寸法(mm)埋込穴:300×620 定格5~100% 連続調光 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)35.8(200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.7(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85(海の昼空時の値) 定格光束(Lm)1600
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷

青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
1組ほか
579,800 税込637,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。リモコン切替タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能
寸法(mm)埋込穴:300×620 定格固定出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)35.8(200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85(海の昼空時の値) 定格光束(Lm)1600
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.4 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付直付形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
49,980 税込54,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
49,980 税込54,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 質量(kg)12.7 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 形式壁埋込形 定格5~100%連続調光形 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)62.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 構成器具本体 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時) 光源寿命40000時間 光束(Lm)2500 埋め込み寸法(mm)□636 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
569,800 税込626,780
92日以内出荷

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
仕様光束維持率:85% 質量(kg)13.3 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)71.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時) 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)3900 埋め込み寸法(mm)□639 材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

軒下空間に心地よさと新たな価値を
仕様光束維持率:85% 付属品専用リモコン(RZS-X01) 質量(kg)18.5 取付天井埋込形(軒下用) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。 タイプリモコン切替タイプ 切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、段調光切替(100→75→50%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.4(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時) 材質(枠)ステンレス白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 埋め込み寸法(mm)□639 IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ) 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
679,800 税込747,780
92日以内出荷

軒下空間に心地よさと新たな価値を
仕様光束維持率:85% 質量(kg)18.5 取付天井埋込形(軒下用) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.4(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時) 材質(枠)ステンレス白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 埋め込み寸法(mm)□639 IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ) 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
679,800 税込747,780
92日以内出荷

軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
仕様光束維持率:85% 質量(kg)6.7 取付埋込形(天井・壁埋込兼用形) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)35.8(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)1600 埋め込み寸法(mm)300×620 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
299,800 税込329,780
92日以内出荷

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
仕様光束維持率:85% 質量(kg)18.5 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)62.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2500 埋め込み寸法(mm)□636 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります