誘導灯用信号装置三菱電機4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケルカドミウム蓄電池使用充電モニタ付音声・点滅も出火階と直上階のみで動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
誘導灯用信号装置三菱電機31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケル水素蓄電池使用充電モニタ付誘導音・点滅も全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
誘導灯用信号装置三菱電機4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1