ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)30
タイプ誘導音+点滅用(25回路用)
電源(V)100
消費電力(W)15
定格周波数(Hz)50/60
定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A
使用電池20NR-CU-S(1個)
入力電流(A)0.26
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8
電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)
材質(カバー)鋼板 白色仕上
埋め込み寸法(mm)295×105
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)11
タイプ誘導音+点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)13
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
使用電池FK783(2個)
入力電流(A)0.3
1台
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯
質量(kg)1.8
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8
電池(Ni-MH蓄電池)4H30HA(キセノン点滅)
材質(カバー)鋼板 白色仕上
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。