ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)2
タイプ消灯・点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)5.6
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:AC100V1A
定格(A)ヒューズ:10
入力電流(A)0.1
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
種類誘導灯用点滅装置
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)11
タイプ誘導音+点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)13
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
使用電池FK783(2個)
入力電流(A)0.3
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)30
タイプ誘導音+点滅用(25回路用)
電源(V)100
消費電力(W)15
定格周波数(Hz)50/60
定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A
使用電池20NR-CU-S(1個)
入力電流(A)0.26
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
カバー
三菱
税込¥153
¥139
誘導灯
東芝ライテック
税込¥58,278
¥52,980
点滅装置 直付型
Panasonic(パナソニック)
税込¥30,778
¥27,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。