天井直付型非常灯 :「非常用照明器具」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(3)
100~242(9)
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 消費電力(W)9.1 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.3(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形) 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN 種別非常用照明器具 質量(kg)1.5(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプトラフタイプ 【受注品】 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.9※200V時 電池(別売)7H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1078 明るさ(Lm)イエロータイプ 4000 光色イエロー 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134 種別LED非常用照明器具 取付直付形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 質量(kg)1 取付直付形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造HACCP向け(防噴流形・防湿形) レンズガラス 飛散防止コーティング(透明) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級X5(防湿形) 電池【別売】6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 ステンレス 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造HACCP向け(防噴流形・防湿形) レンズガラス 飛散防止コーティング(透明) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級X5(防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) セット内容(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN 種別非常用照明器具 質量(kg)1.6(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 【受注品】 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.9※200V時 電池(別売)7H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1078 明るさ(Lm)イエロータイプ 4000 光色イエロー 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
35,980 税込39,578
31日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ油煙対応 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-014 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(中天井用)取付目安~6 鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
51,980 税込57,178
92日以内出荷

清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000) 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造クリーンルーム向け レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
52,980 税込58,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯 適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 質量(kg)0.9 取付直付形 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 保護等級X5 色温度(K)5000K 電池2H15DD(Ni-MH) 材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付) 材質(枠)ステンレス白色仕上(N9.3) 材質(パッキン)本体:シリコーン 光色昼白色 明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当 適合寸法(m)取付天井高さの目安:低天井用(~3) 非常灯評定番号LALE-045 耐震性S2
1台
40,980 税込45,078
92日以内出荷

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります