LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形三菱電機92日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具油煙対応電池内蔵形天井直付専用中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ油煙対応種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付目安~6枠鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)耐震性(クラス)S2
LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 【受注品】三菱電機31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)セット内容(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN種別非常用照明器具質量(kg)1.6(器具本体のみ)取付直付形形40形タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 【受注品】定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)26.9※200V時電池(別売)7H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時光源寿命40000時間認定番号(型式)3AE-1078明るさ(Lm)イエロータイプ 4000光色イエロー明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ非常灯評定番号LALE-022定格光束(Lm)2180耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 【受注品】三菱電機4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN種別非常用照明器具質量(kg)1.5(器具本体のみ)取付直付形形40形タイプトラフタイプ 【受注品】定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)26.9※200V時電池(別売)7H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時光源寿命40000時間認定番号(型式)3AE-1078明るさ(Lm)イエロータイプ 4000光色イエロー明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ非常灯評定番号LALE-022定格光束(Lm)2180耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅三菱電機取扱停止中
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)種別非常用照明器具質量(kg)1.3(器具本体のみ)取付直付形形20形タイプ逆富士タイプ 230幅定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)平均演色評価数(Ra)Ra85電池(別売)4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号(型式)3AE-1077光色昼白色(5000K)非常灯評定番号LALE-022耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形三菱電機4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形三菱電機92日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具クリーンルーム向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形枠鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形三菱電機92日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)1取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形枠ステンレス 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013枠鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具三菱電機当日出荷から29日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形三菱電機予約販売
電池内蔵形天井面・壁面取付可能使用可能温度範囲:5~35℃階段通路誘導灯兼用形平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形軒下用定格60クラス60器具相当FCL20形演色指数(Ra)80消費電力(W)9.1点灯時間(非常時)30分質量(kg)3.2定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)6H15FA材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上