カラー線 :「エクセル線」の検索結果
カラー線とは、針金(ワイヤー)にビニールを被覆しているアイテム。金属そのものの針金とは異なり、ビニールによって表面処理が行われているため耐蝕性に優れているのが特徴です。建築現場などでの資材の固定や、アンテナの固定、園芸や工作など幅広い場所で使われています。カラー線の色は緑・赤・黄・白・青などさまざまあり、使用する場所によって選ぶことが可能です。針金の太さは番号で表され、番号が大きくなるほど細くなります。
関連キーワード
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3.2(1)
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)2.0
長さ(m)25
材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)432
番手14
芯線径(Φ)1.6
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。