浄水器/軟水器/整水器 :「浄水器」の検索結果
浄水器は一般家庭や飲食店などさまざまな場所で使われています。繊維活性炭やイオン交換繊維などで水をろ過し、塩素や鉛、鉄さびなどの不純物を取り除く機器です。蛇口に取り付けるタイプのものや浄水器を内蔵した混合水栓などがあり、浄水と原水の切り替えが可能なタイプがあります。どのタイプの浄水器も一定期間でカートリッジを交換しなければならないため、設置後はカートリッジの購入が必要となります。カートリッジに使われている素材によってろ過できる不純物も変わってきます。
関連キーワード
コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)1500(満水時:2400)
機能3段切り換えレバー
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧0.07MPa
直径×高さ(mm)113(最大143)×203
対応カートリッジSSC8800
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安1年
仕様除去項目数:1
本体質量(kg)1.9
常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)10
ろ過材の種類不織布、活性炭
対応カートリッジLOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)5
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)8
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384
使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)5
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)4
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。
<地層を再現したミネラルカートリッジを搭載>
大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。
<SESERAなら、命をまもる水ができる>
被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。
万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。
※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。
<いつも使うものだから、もしもの時に使える>
災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)
質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)
交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355
浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量
ろ過流量2.0L/分
最小動水圧0.01MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
1台
¥60,000
税込¥66,000
4日以内出荷
適合自在水栓・泡沫水栓
タイプシャワー・ストレート
能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%)
交換目安約12か月(1日20L使用の場合)
常用使用圧力(MPa)0.07~0.34
使用可能温度範囲浄水35度/原水60度
材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として
材質(本体)PP、PE、シリコンゴム
容量(g)447
本体質量(g)176
浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
アズワン品番64-5410-63
最小動水圧使用可能:0.01MPa
カートリッジPP、合成ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
付属品専用フィルター+UVランプ交換キット1本
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)140×306×349
容量(L)(リザーバー)1.5
消費電力(W)32
電源AC100V
コード長さ(m)1.5
本体質量(kg)3.6
交換目安総ろ過水量4,000L、1日10.9Lとして約1年
保証期間お買い上げ日より1年間
ろ過材の種類活性炭
色(本体)シルバー、ホワイト
ろ過流量毎分0.87L
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ロカシャワーMX、MX1のお取替え用。
取付用キャップとリング類はご使用中の製品から継続してお使い下さい。
浄水量たっぷりの3700L、1日10L使用で1年間交換不要です。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布
寸法(mm)70×72×70
質量(g)140
交換目安12ヶ月
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)
仕様毎朝放流時間:20秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
空気中の水分から飲料水をつくりだす新しい整水器
ミネラルウォーターよりも不純物をフィルターで取り除いた安全な水です。
付属品水フィルター:4本、エアフィルター:1本、活性炭フィルター:1個、外部水取り込みパイプ:1式、取扱説明書:1部
消費電力(W)430
タンク容量(L)6
能力(製水)15リットル/日(25℃90%)、(熱湯/冷水機能)無し(常温水)、外部水浄水モード
交換目安半年又は1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×560
電源(AC100V)50/60Hz
操作タッチパネル
冷媒R134a
動作温度(℃)15~40(10以下は動作停止)
動作湿度(%)35~95
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
水道水に含まれている塩素を除去します。
ミネラル還元水ができます。
冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。
ポットの最大容量 2リットル
総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
材質ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂
最大容量(L)2
寸法(縦×横×奥行)(mm)213×197×95
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- その他保温器
- 飲用ディスペンサー
- 業務用コーヒーメーカー
- ワインセラー
- 料理保温機器/温蔵庫
- 浄水器/軟水器/整水器
- 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。