24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェーシーエム業務用 食器洗浄機
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 ラック寸法(mm)500×500 洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg)22 消費電力(W)130/170 電源単相100V タンク容量(L)4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500 給水温度(℃)約50~70以上 洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

ホシザキ食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
1台
769,800 税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)
エコ商品
メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480 洗浄能力69ラック/時 洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm)500×500 質量(kg)115 消費電力(W)最大4550 電源三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレクトロラックス・プロフェッショナルフードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ
省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
用途長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能 幅(mm)746 質量(kg)150 高さ(mm)2273 奥行(mm)755 容量(L)洗浄タンク:24 電源(V)3相 200 消費電力(W)1290 関連資料(1.28MB)
1台
1,398,000 税込1,537,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下を気にせずご使用できる反転方式でスポンジも洗剤も 無駄なく使い切ることができます。
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。) 本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション) 小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ マティーニ 動画あり
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質本体プラスチック 直径×高さ(mm)145×310 TKG品番9-0788-0501 TKG品番(2017)6-0702-1301
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
質量(g)340 外寸(mm)【外寸1】幅76×全長762、【外寸2】毛:22 材質(毛)ポリエステル コードコード番号:7029120 アズワン品番61-6748-88
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

質量(kg)10.8 電源(V)単相100 消費電力(W)740 外寸(mm)220×350×H315 ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属 EBM品番5195900
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用 材質本体プラスチック TKG品番9-0787-0702 TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
質量(g)230 外寸(mm)【外寸1】幅76×全長406、【外寸2】毛:22 材質(毛)ポリエステル コードコード番号:7029020 アズワン品番61-6748-83
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

上下を気にせずご使用できる反転方式でスポンジも洗剤も無駄なく使い切ることができます。ソフトでキズがつきにくく、ワイド・スリムの2サイズのスポンジで洗いムラなく隅々まで洗えます。
直径×高さ(mm)Φ50/Φ70×180 商品タイプツイン
1袋(2本)
4,098 税込4,508
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
材質本体プラスチック 直径(Φmm)190 全幅W×全高(mm)390×320 TKG品番9-0787-0801 TKG品番(2017)6-0703-0801
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用 材質本体プラスチック TKG品番9-0787-0703 TKG品番(2017)6-0703-0703
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック 直径(Φmm)195 全幅W×全高(mm)340×320 TKG品番9-0787-0701 TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

質量(kg)10 電源(V)単相100 消費電力(W)740 外寸(mm)335×212×H310 ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180 EBM品番7430600
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)185 全幅W×全高(mm)375×325 TKG品番9-0787-0901 TKG品番(2017)6-0703-0901
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

『洗浄消毒機器類』には他にこんなカテゴリがあります