モーター周辺部品 :「T20」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型式AHM-07 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
359,800 税込395,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 質量(kg)52 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 寸法M2(mm)130 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
409,800 税込450,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 質量(kg)48 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 寸法M2(mm)117 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
289,800 税込318,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング