モーター周辺部品 :「ACサーボ」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

保護構造IP65 ケーブル長(m)5 ケーブル引出方向負荷側引出し
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。) 公称容量(mAh)1700
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

サイズストレートタイプ電源コネクタ×1
1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(1ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHT-KT
1台
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHT-KT
1台
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様シリアルABS 同期エンコーダ
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5 ケーブル長(m)0.3 適合モーターHT-KT
1台
3,598 税込3,958
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 ケーブル長(m)0.3 適合モーターHT-KT
1台
6,298 税込6,928
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御軸数(仮想サーボアンプ軸を含む)最大16軸
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷

1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応
セット内容電源コネクタ × 1 取付方式ワンタッチ シリーズMELSERVO-J5 コネクタ形状ストレート 保護等級IP67
1台
5,998 税込6,598
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)5 保護等級IP65 ケーブル引出方向反負荷側引出し
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様屈曲寿命:標準品 保護構造IP65 ケーブル長(m)5 ケーブル引出方向反負荷側引出し
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力 シリーズMELSERVO-J5 インターフェイスCC-Link IE TSN対応
1台
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J4
1台ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用エンコーダケーブル IP20対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHK-KT
1台
22,980 税込25,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーボモータHK-KT/HK-ST用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHK-KT、HK-ST
1台
22,980 税込25,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスSSCNETⅢ/H 制御軸数1
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V)単相AC100 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイス汎用 制御軸数1
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源(V)三相AC400 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイス汎用 制御軸数1
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源(V)三相AC400 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスSSCNETⅢ/H 制御軸数1
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源(V)単相AC100 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスSSCNETⅢ/H 制御軸数1
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)