絞り込み
ブランド
- 行田電線
- ダイヤトレンド(565)
- オリエンタルモーター(95)
- HAKKO(白光)(56)
- 山洋電気(54)
- 三菱電機(44)
- omron(オムロン)(30)
- NSK(日本精工)(15)
- 椿本チエイン(15)
- 沖電線(11)
- 住友重機械工業(11)
- SPG(11)
- 橋本クロス(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エスティジェイ(8)
- ロボテナ(8)
- 三木プーリ(7)
- 富士電機(6)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
M8 FAコネクタケーブル
行田電線¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000