31ページ目: モーター周辺部品

1,643件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A三木プーリ
189,800税込208,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04質量(kg)33サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C三木プーリ
209,800税込230,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-B三木プーリ
249,800税込274,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02質量(kg)25サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)110励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A三木プーリ
159,800税込175,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02質量(kg)23サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDCモデル三木プーリ
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル 三木プーリ中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相寸法X(mm)131寸法L3(mm)28寸法R(mm)27寸法KL(mm)118寸法LE(mm)2.5極数(P)4
ベルト式無段変速機 単体 PFモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリベルト式無段変速機 単体 PFモデル(シングル型可変ピッチプーリ)三木プーリ
67,980税込74,778
1台
18日以内出荷
変速比1/2.4極数(P)4
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
51,980税込57,178
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
制御盤 SYDシリーズ 三木プーリ制御盤 SYDシリーズ三木プーリ
80,980税込89,078
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
周波数(Hz)50/60電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御操作標準:電源スイッチ・速度設定器回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
制御盤 SCDシリーズ 三木プーリ制御盤 SCDシリーズ三木プーリ
159,800税込175,780
1台
17日以内出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)200、電機子:160、界磁:180電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御操作標準:電源スイッチ・速度設定器電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
ベルト式無段変速機 Uモデル(中間車) 三木プーリベルト式無段変速機 Uモデル(中間車)三木プーリ
89,980税込98,978
1台
23日以内出荷から41日以内出荷
寸法J(mm)70寸法G(mm)30
ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車) 三木プーリベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)三木プーリ
55,980税込61,578
1台
23日以内出荷
中空軸変減速機出力カバー 三木プーリ中空軸変減速機出力カバー三木プーリ
769税込846
1個
18日以内出荷
寸法H(mm)5寸法S(mm)1
中空軸変減速機トルクアーム 三木プーリ中空軸変減速機トルクアーム三木プーリ
8,898税込9,788
1個
18日以内出荷
中空軸変減速機出力フランジ 三木プーリ中空軸変減速機出力フランジ三木プーリ
3,798税込4,178
1個
18日以内出荷
モータケーブル(ブレーキ付用) SUS(エスユーエス)モータケーブル(ブレーキ付用)SUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
エンコーダケーブル SUS(エスユーエス)エンコーダケーブルSUS(エスユーエス)
4,298税込4,728
1本
10日以内出荷
耐屈曲モータケーブル(ブレーキ付用) SUS(エスユーエス)耐屈曲モータケーブル(ブレーキ付用)SUS(エスユーエス)
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷
耐屈曲エンコーダケーブル SUS(エスユーエス)耐屈曲エンコーダケーブルSUS(エスユーエス)
4,898税込5,388
1本
10日以内出荷
耐屈曲モータケーブル SUS(エスユーエス)耐屈曲モータケーブルSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1本
10日以内出荷
汎用ACサーボシリーズ 電源コネクタセット 三菱電機汎用ACサーボシリーズ 電源コネクタセット三菱電機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67
MR-J4シリーズ 中継ケーブル 三菱電機MR-J4シリーズ 中継ケーブル三菱電機
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
ケーブル長(m)0.2
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可動接続ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用 オリエンタルモーター可動接続ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用オリエンタルモーター
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷
モーター用コネクタセット オリエンタルモーターモーター用コネクタセットオリエンタルモーター
5,098税込5,608
1台
26日以内出荷から36日以内出荷
コネクタカバー オリエンタルモーターコネクタカバーオリエンタルモーター
749税込824
1個
15日以内出荷
モーターフィルター2カバータイプ 20枚入 橋本クロスモーターフィルター2カバータイプ 20枚入橋本クロス
3,198税込3,518
1セット(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。 かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途モーター内部へのゴミ侵入防止にセット内容固定用輪ゴム20個材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22耐熱温度(℃)100
高効率モータ プレミアムゴールドモートル 東芝高効率モータ プレミアムゴールドモートル東芝
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。 米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。 メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。 全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。 端子箱上部取付にも対応します。
ヨコ軸2軸(2:1) マキシンコーヨコ軸2軸(2:1)マキシンコー
61,980税込68,178
1台
13日以内出荷から20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
ヨコ軸2軸(2:1 マキシンコーヨコ軸2軸(2:1マキシンコー
249,800税込274,780
1台
20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用トラスコ品番827-7823セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)75速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)33.39設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)A軸出力トルク(N・m)168B軸出力トルク(N・m)337
ヨコ軸2軸(1:1) マキシンコーヨコ軸2軸(1:1)マキシンコー
49,980税込54,978
1台
13日以内出荷から20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比1:1設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
モーター周辺部品