282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
適合FP2SH、FP-X0
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ 三菱電機汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイマシンツールフィルターGLF(制御盤用)エスティジェイ
2,998税込3,298
1セット(110枚)
当日出荷
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーターデータ設定ソフト用通信ケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(110枚)
当日出荷
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
モーターベース 日立産機システムモーターベース日立産機システム(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から6日以内出荷
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパークキラー Panasonic(パナソニック)スパークキラーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1抵抗(Ω)120
詰め替えフィルター エスティジェイ詰め替えフィルターエスティジェイ
2,498税込2,748
1セット(60枚)
当日出荷
マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
MRーJ4シリーズ バッテリ 三菱電機MRーJ4シリーズ バッテリ三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
公称容量(mAh)1650
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイマシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)エスティジェイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(60枚)
当日出荷
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機サーボアンプ バッテリ関係三菱電機
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラウンドモーターフィルター エスティジェイラウンドモーターフィルターエスティジェイ
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)モータベースNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から19日以内出荷
ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター外部速度設定用可変抵抗器オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
モーターケーブル オリエンタルモーターモーターケーブルオリエンタルモーター
689税込758
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機ACサーボ用 コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター
499税込549
1個
当日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)絶対値エンコーダバックアップバッテリomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
ユニット用回路 オリエンタルモーターユニット用回路オリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
当日出荷から48日以内出荷
回路製品用取付金具 オリエンタルモーター回路製品用取付金具オリエンタルモーター
549税込604
1個
当日出荷から18日以内出荷
バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)バラ線圧接工具Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
ラインレシーバモジュール オリエンタルモーターラインレシーバモジュールオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ラウンドフィルターサポート エスティジェイラウンドフィルターサポートエスティジェイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター規格対応ブレーキパックオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
長さ(m)0.6
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
カムクラッチ LDシリーズ 椿本チエインカムクラッチ LDシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
モータータイプクラッチ
モーター取付金具 オリエンタルモーターモーター取付金具オリエンタルモーター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
スピードコントローラ 住友重機械工業スピードコントローラ住友重機械工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル 三菱電機ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル三菱電機
5,298税込5,828
1本
当日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5ケーブル引出方向負荷側引出し
電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機電磁ブレーキ用コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
モーター周辺部品