33ページ目: モーター周辺部品

1,643件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動プーリー組品 1.6mm HAKKO(白光)駆動プーリー組品 1.6mmHAKKO(白光)
8,398税込9,238
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3015
駆動プーリー組品 1.2mm HAKKO(白光)駆動プーリー組品 1.2mmHAKKO(白光)
8,398税込9,238
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3014
駆動プーリー組品 1.0mm HAKKO(白光)駆動プーリー組品 1.0mmHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3013
駆動プーリー組品 0.8mm HAKKO(白光)駆動プーリー組品 0.8mmHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-3012
駆動プーリー組品 0.6mm HAKKO(白光)駆動プーリー組品 0.6mmHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3011
供給ノズル 1.6MM HAKKO(白光)供給ノズル 1.6MMHAKKO(白光)
569税込626
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3032
供給ノズル 1.2MM HAKKO(白光)供給ノズル 1.2MMHAKKO(白光)
569税込626
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3031
供給ノズル 1.0MM HAKKO(白光)供給ノズル 1.0MMHAKKO(白光)
569税込626
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3030
供給ノズル 0.8MM HAKKO(白光)供給ノズル 0.8MMHAKKO(白光)
569税込626
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3029
供給ノズル 0.6MM HAKKO(白光)供給ノズル 0.6MMHAKKO(白光)
569税込626
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3028
基板 100-120V HAKKO(白光)基板 100-120VHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1個
16日以内出荷
温度調節ツマミ HAKKO(白光)温度調節ツマミHAKKO(白光)
139税込153
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-2991
押しボタン HAKKO(白光)押しボタンHAKKO(白光)
119税込131
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3054
モーター取付台 HAKKO(白光)モーター取付台HAKKO(白光)
669税込736
1個
16日以内出荷
モーター HAKKO(白光)モーターHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
ポンプ組品 HAKKO(白光)ポンプ組品HAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
ポンプフレーム HAKKO(白光)ポンプフレームHAKKO(白光)
999税込1,099
1個
16日以内出荷
フロントパネル HAKKO(白光)フロントパネルHAKKO(白光)
3,898税込4,288
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-2983
フィーダースイッチ HAKKO(白光)フィーダースイッチHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番848-3023
ヒューズ 125V-5A UL.CSA HAKKO(白光)ヒューズ 125V-5A UL.CSAHAKKO(白光)
199税込219
1個
5日以内出荷
トラスコ品番848-3058
ハウジング HAKKO(白光)ハウジングHAKKO(白光)
529税込582
1個
13日以内出荷
テンションギアガイドシャフト HAKKO(白光)テンションギアガイドシャフトHAKKO(白光)
549税込604
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-2977
テンションギア HAKKO(白光)テンションギアHAKKO(白光)
779税込857
1個
16日以内出荷
チューブユニットL 1.6mm HAKKO(白光)チューブユニットL 1.6mmHAKKO(白光)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-3036
チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm) HAKKO(白光)チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm)HAKKO(白光)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-3035
ダイヤフラム押え HAKKO(白光)ダイヤフラム押えHAKKO(白光)
229税込252
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
シリコンホース 1.5M HAKKO(白光)シリコンホース 1.5MHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-3050
クリップC HAKKO(白光)クリップCHAKKO(白光)
389税込428
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3049
グリップ HAKKO(白光)グリップHAKKO(白光)
439税込483
1個
13日以内出荷
クランク軸 HAKKO(白光)クランク軸HAKKO(白光)
449税込494
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-2998
カバー HAKKO(白光)カバーHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-3026
アースプレート HAKKO(白光)アースプレートHAKKO(白光)
149税込164
1個
13日以内出荷
トラスコ品番848-3051
ブレーキパック 住友重機械工業ブレーキパック住友重機械工業
8,000税込8,800
1個ほか
8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
M8 FAコネクタケーブル 行田電線M8 FAコネクタケーブル行田電線
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)バラ線コネクタセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
無段変速機 モータ移動台 三木プーリ無段変速機 モータ移動台三木プーリ
87,360税込96,096
1個
61日以内出荷
バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)25適合モータ容量(kW)3.7/5.5移動距離(mm)170極数(P)4
ベルト式無段変速機 PF-□ 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□三木プーリ
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4変速比1/2.4ベルト1422V全幅L(mm)140極数(P)4伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4プーリ外径(mm)155変速機タイプベルト式無段変速
ゼロマックス(無段変速機) 三木プーリゼロマックス(無段変速機)三木プーリ
102,854税込113,139
1個
翌日出荷から21日以内出荷
変速が簡単レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス
トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付)ニデックドライブテクノロジー
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷から44日以内出荷
定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
トラクションドライブ RXシリーズ(基本型) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ RXシリーズ(基本型)ニデックドライブテクノロジー
289,800税込318,780
1個
61日以内出荷
定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
モーター周辺部品