36ページ目: モーター周辺部品

1,643件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボ (ケーブル) モータケーブル(ブレーキ有り) Panasonic(パナソニック)ACサーボ (ケーブル) モータケーブル(ブレーキ有り)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
91日以内出荷
ACサーボ (ケーブル) エンコーダケーブル(電池ボックスなし) Panasonic(パナソニック)ACサーボ (ケーブル) エンコーダケーブル(電池ボックスなし)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
91日以内出荷
ACサーボ (ケーブル) エンコーダケーブル(電池ボックス付) Panasonic(パナソニック)ACサーボ (ケーブル) エンコーダケーブル(電池ボックス付)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
91日以内出荷
ACサーボ  セーフティ用バイパスプラグ Panasonic(パナソニック)ACサーボ セーフティ用バイパスプラグPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1台
91日以内出荷
ACサーボ  回生抵抗接続用コネクタキット(E枠用) Panasonic(パナソニック)ACサーボ 回生抵抗接続用コネクタキット(E枠用)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
91日以内出荷
ACサーボ  ブレーキ接続用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ ブレーキ接続用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
91日以内出荷
ACサーボ  モータ接続用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ モータ接続用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
91日以内出荷
ACサーボ  電源入力用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ 電源入力用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
91日以内出荷
ACサーボ  セーフティ用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ セーフティ用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
1台
欠品中
ACサーボ  通信(RS485)デイジーチェーン接続 Panasonic(パナソニック)ACサーボ 通信(RS485)デイジーチェーン接続Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
91日以内出荷
ACサーボ  通信(RS485,232)用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ 通信(RS485,232)用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
91日以内出荷
ACサーボ  アブソリュートエンコーダ用電池ボックス Panasonic(パナソニック)ACサーボ アブソリュートエンコーダ用電池ボックスPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
91日以内出荷
ACサーボ  インターフェィス接続用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ インターフェィス接続用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
ACサーボ  エンコーダ用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ エンコーダ用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
ACサーボ  モータ・エンコーダ接続用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ モータ・エンコーダ接続用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
91日以内出荷
ACサーボ  外部回生抵抗器 Panasonic(パナソニック)ACサーボ 外部回生抵抗器Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ACサーボ  インターフェース用変換ケーブル Panasonic(パナソニック)ACサーボ インターフェース用変換ケーブルPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
91日以内出荷
ACサーボ  ノイズフィルタ Panasonic(パナソニック)ACサーボ ノイズフィルタPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
91日以内出荷
ACサーボ  信号線用ノイズフィルタ Panasonic(パナソニック)ACサーボ 信号線用ノイズフィルタPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
91日以内出荷
ACサーボ  サージアブソーバ Panasonic(パナソニック)ACサーボ サージアブソーバPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
118日以内出荷
ACサーボ  リアクトル Panasonic(パナソニック)ACサーボ リアクトルPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MINAS-A6シリーズ アンプ A6NE(セーフティ機能無し) Panasonic(パナソニック)MINAS-A6シリーズ アンプ A6NE(セーフティ機能無し)Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
91日以内出荷
MINAS-A6シリーズ アンプ A6NF(セーフティ機能有り) Panasonic(パナソニック)MINAS-A6シリーズ アンプ A6NF(セーフティ機能有り)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷から121日以内出荷
MINAS-A6シリーズ アンプ A6SE(位置制御タイプ) Panasonic(パナソニック)MINAS-A6シリーズ アンプ A6SE(位置制御タイプ)Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
91日以内出荷
MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ) Panasonic(パナソニック)MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ式中継端子台用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ式中継端子台用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。適合端子台型式DG2SV1TB
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。 FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格CE,UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10配線方式シンク/ソース共用端子数端子60点分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台三菱電機エンジニアリング
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。適合規格CE,UL端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50端子数端子17点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
シールドクランプ金具 三菱電機シールドクランプ金具三菱電機
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
I/O変換ツール オリエンタルモーターI/O変換ツールオリエンタルモーター
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
949税込1,044
1個
9日以内出荷
長さ(m)1
モーター周辺部品