37ページ目: モーター周辺部品

1,643件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
9日以内出荷
長さ(m)1
電磁ブレーキケーブル オリエンタルモーター電磁ブレーキケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
14日以内出荷
長さ(m)0.6
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
適合取付角寸法28mmモーター用材質ステンレス形状L型質量(g)18
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合取付角寸法60mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.11表面処理塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
適合取付角寸法85mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.3表面処理塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
適合取付角寸法85mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.3表面処理塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
仕様ブロワの吐出口側で固定するための取付金具です。適合MBS12用材質鋼板質量(kg)0.14表面処理ニッケルメッキ
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
適合取付角寸法90mm PSギヤード用材質鋳鉄形状L型質量(kg)1.1表面処理カチオン電着塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
適合取付角寸法104mm、110mm用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)430表面処理塗装
変換ケーブル オリエンタルモーター変換ケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
回路製品カバー オリエンタルモーター回路製品カバーオリエンタルモーター
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
回路製品用取付金具 オリエンタルモーター回路製品用取付金具オリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
回路製品用取付金具 オリエンタルモーター回路製品用取付金具オリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
種類プラグなし長さ(m)2接続回路~電源電源電圧(V)単相100ケーブル径(Φmm)6
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
種類プラグ付長さ(m)2接続回路~電源電源電圧(V)単相200、単相110/115、単相220/230ケーブル径(Φmm)6.6
取付変換プレート オリエンタルモーター取付変換プレートオリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
トルクアーム オリエンタルモータートルクアームオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
3,598税込3,958
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(400V用) 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(400V用)三菱電機
58,980税込64,878
1台
91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4
回生オプション(400V用) 三菱電機回生オプション(400V用)三菱電機
17,980税込19,778
1台
91日以内出荷から101日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ三菱電機
19,980税込21,978
1台
91日以内出荷
シンプルモーションボードユーティリティコンバータ
適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444GシリーズMELSERVO-J5
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
シリーズMELSERVO-J5
MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ三菱電機
9,998税込10,998
1台
91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J5適合モーターMR-J5-100G(-RJ)以下/MR-J5W2-44G以下/MR-J5W3-444G以下/MR-J5-100A(-RJ)以下用
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット三菱電機
5,998税込6,598
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応
セット内容電源コネクタ × 1取付方式ワンタッチシリーズMELSERVO-J5コネクタ形状ストレート保護等級IP67
ポジションボードユーティリティ 三菱電機ポジションボードユーティリティ三菱電機
49,980税込54,978
1台
91日以内出荷
仕様テストツール(立ち上げ支援、 デバッグ用)、PCIバス対応ポジションボードAPIライブラリ、デバイスドライバ
C言語コントローラインタフェースユニットユーティリティ 三菱電機C言語コントローラインタフェースユニットユーティリティ三菱電機
39,980税込43,978
1台
91日以内出荷
仕様テストツール(立ち上げ支援、 デバッグ用)、APIライブラリ(VxWorks用ライブラリ関数)、デバイスドライバ
MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット三菱電機
159,800税込175,780
1台
91日以内出荷
マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。 ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。 一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。 一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。 モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様最小演算周期:62.5μsシリーズIQ-R制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
MR-MT2000シリーズ センシングユニット 三菱電機MR-MT2000シリーズ センシングユニット三菱電機
45,980税込50,578
1台
91日以内出荷
汎用パルス列対応ドライバやセンサ、シャッタなどの入出力をモーション制御周期と同期。 装置の高速化、高精度化を実現します。
シリーズMR-MT-2000
MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
MR-J2S-B用 SSCNET変換ユニット大容量対応
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応三菱電機
77,980税込85,778
1台
91日以内出荷
MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。
仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェースシリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ 機器安全ユニット 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 機器安全ユニット三菱電機
33,980税込37,378
1台
91日以内出荷
機器安全ユニット。MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用です
適合MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用シリーズMELSERVO-J4
MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
22,980税込25,278
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT/HK-ST用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHK-KT、HK-ST
MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
22,980税込25,278
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用エンコーダケーブル IP20対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHK-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
6,298税込6,928
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
8,998税込9,898
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(1ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
8,998税込9,898
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応三菱電機
109,800税込120,780
1台
91日以内出荷
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力シリーズMELSERVO-J5インターフェイスCC-Link IE TSN対応
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)0.03インターフェイス汎用制御軸数1
MINAS A5/A6 外付け回生抵抗 Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 外付け回生抵抗Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル安川電機
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター周辺部品