39ページ目: モーター周辺部品

1,643件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5相ステッピングモーター用 ドライバ オリエンタルモーター5相ステッピングモーター用 ドライバオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ネットワークコンバータ オリエンタルモーターネットワークコンバータオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から42日以内出荷
可動中継モーターケーブル オリエンタルモーター可動中継モーターケーブルオリエンタルモーター
8,198税込9,018
1台
8日以内出荷から42日以内出荷
可動接続ケーブル オリエンタルモーター可動接続ケーブルオリエンタルモーター
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
パルス分配モジュール オリエンタルモーターパルス分配モジュールオリエンタルモーター
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
コンデンサキャップ(角型) オリエンタルモーターコンデンサキャップ(角型)オリエンタルモーター
789税込868
1個
9日以内出荷
ケーブルホルダ オリエンタルモーターケーブルホルダオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
コネクタセット 山洋電気コネクタセット山洋電気
5,298税込5,828
1台
41日以内出荷
標準モデルを使用する場合。
多軸サーボアンプ 山洋電気多軸サーボアンプ山洋電気
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置などタイプエンクロージャタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130制御電源DC24V±10%主回路電源DC48V±10%制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)安全機能ハードウェアゲートオフプロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
DC48V 入力 サーボアンプ 山洋電気DC48V 入力 サーボアンプ山洋電気
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
タイプパルスインプットタイプ外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70出力(汎用)シンク制御電源DC5V容量(A)(アンプ)40主回路電源DC48V制御軸数1エンコーダ種類シリアルエンコーダ
回生ユニット 山洋電気回生ユニット山洋電気
24,980税込27,478
1台
61日以内出荷
入出力信号ケーブル 山洋電気入出力信号ケーブル山洋電気
12,980税込14,278
1台
51日以内出荷
ケーブル長(m)1
電源ケーブル 山洋電気電源ケーブル山洋電気
3,198税込3,518
1台
51日以内出荷
ケーブル長(m)1
電源ケーブル(ドライバ間) 山洋電気電源ケーブル(ドライバ間)山洋電気
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
通信で複数軸をデージーチェーン接続する場合に使用します。
ケーブル長(m)0.2
クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ山洋電気
1台
欠品中
1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など質量(kg)0.7分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)インターフェースパルス列入力表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常制御電源DC24V ±10%主回路電源DC24/48V ±10%モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
シリアルエンコーダ用ケーブル 山洋電気シリアルエンコーダ用ケーブル山洋電気
10,980税込12,078
1台
38日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00632607
モータ動力ケーブル 山洋電気モータ動力ケーブル山洋電気
4,798税込5,278
1台
38日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922660
回生抵抗接続用ケーブル 山洋電気回生抵抗接続用ケーブル山洋電気
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922658
電源入力ケーブル 山洋電気電源入力ケーブル山洋電気
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922656
バッテリBOX 山洋電気バッテリBOX山洋電気
3,798税込4,178
1台
66日以内出荷
コネクタセット 山洋電気コネクタセット山洋電気
3,698税込4,068
1台
41日以内出荷
標準モデルを使用する場合。
エンコーダ中継ケーブル用交換バッテリ 山洋電気エンコーダ中継ケーブル用交換バッテリ山洋電気
5,098税込5,608
1台
44日以内出荷
電源・モータコネクタセット 山洋電気電源・モータコネクタセット山洋電気
2,298税込2,528
1台
46日以内出荷
入出力信号用ケーブル 山洋電気入出力信号用ケーブル山洋電気
5,898税込6,488
1台
51日以内出荷
仕様ドライバ⇔上位装置間、ドライバ側にコネクタ付き
入出力信号用コネクタ 山洋電気入出力信号用コネクタ山洋電気
1,998税込2,198
1台
41日以内出荷
エンコーダ延長ケーブル 山洋電気エンコーダ延長ケーブル山洋電気
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
仕様ドライバ⇔エンコーダ間、両端にコネクタ付き
エンコーダ延長コネクタセット 山洋電気エンコーダ延長コネクタセット山洋電気
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
仕様リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
モータ延長ケーブル 山洋電気モータ延長ケーブル山洋電気
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から44日以内出荷
仕様ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き適合サイズ(mm)□86
モータ延長ケーブル 山洋電気モータ延長ケーブル山洋電気
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から44日以内出荷
仕様ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き適合サイズ(mm)□42、□60
電源コネクタ 山洋電気電源コネクタ山洋電気
1,398税込1,538
1台
51日以内出荷
USB 通信ケーブル 山洋電気USB 通信ケーブル山洋電気
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷から44日以内出荷
セットアップソフトウェア用パソコンとの通信ケーブル。
回生ユニット 山洋電気回生ユニット山洋電気
39,980税込43,978
1台
71日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
定格電力(W)7抵抗値(Ω)15
エンコーダ用ケーブル 山洋電気エンコーダ用ケーブル山洋電気
3,998税込4,398
1台
46日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
入出力信号用ケーブル 山洋電気入出力信号用ケーブル山洋電気
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
モータ動力ケーブル 山洋電気モータ動力ケーブル山洋電気
3,798税込4,178
1台
71日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
電源入力ケーブル 山洋電気電源入力ケーブル山洋電気
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
安全機器接続用コネクタ 山洋電気安全機器接続用コネクタ山洋電気
1,498税込1,648
1台
51日以内出荷
中継ケーブル用コネクタ付き モデルを使用する場合。
シリアルエンコーダ用ケーブル 山洋電気シリアルエンコーダ用ケーブル山洋電気
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3
外付け回生抵抗器 山洋電気外付け回生抵抗器山洋電気
4,788税込5,267
1台
31日以内出荷から101日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
パソコン通信用ケーブル 山洋電気パソコン通信用ケーブル山洋電気
8,398税込9,238
1台
61日以内出荷
パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
モーター周辺部品