1,637件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品)ダイヤトレンド
4,630税込5,093
1本
10日以内出荷から16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)ダイヤトレンド
4,100税込4,510
1本
32日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)ダイヤトレンド
6,080税込6,688
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
MINAS A5/A6 エンコーダケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 エンコーダケーブルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)沖電線
3,998税込4,398
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:2体、B:5芯難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)沖電線
4,798税込5,278
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)沖電線
3,698税込4,068
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングするピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1記号A66L-0001-0286(ナンバリング)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える芯数A:6芯、B:3対伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.12引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50シース外径(Φmm)8.5導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
工作機械NC間接続(固定配線ケーブル) 沖電線工作機械NC間接続(固定配線ケーブル)沖電線
2,998税込3,298
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
ハーフピッチコネクタ接続用
用途工作機械NC間接続材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)材質(シース)耐油耐熱PVC構成【ドレン線】10/0.12AWG28芯数10対色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58UL規格難燃性、20276:適合シース外径(Φmm)6.2導体断構成(本/mm)7/0.127絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う材質(導体)錫メッキ軟銅線
メガトルクモーター PS・PNシリーズ ドライバー NSK(日本精工)メガトルクモーター PS・PNシリーズ ドライバーNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ橋本クロス
11,980税込13,178
1セット(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
変速機ユニット モータ側 ANSモデル 三木プーリ変速機ユニット モータ側 ANSモデル三木プーリ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)三木プーリ
57,980税込63,778
1台
30日以内出荷から54日以内出荷
変速比1/3極数(P)4
ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式 三木プーリベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式三木プーリ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷から18日以内出荷
寸法X(mm)17.5寸法L2(mm)205寸法A2(mm)216寸法W2(mm)8寸法M2(mm)126
ぜんまいモータ 遠藤工業ぜんまいモータ遠藤工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
モータケーブル SUS(エスユーエス)モータケーブルSUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット三菱電機
6,698税込7,368
1セット
翌々日出荷
サイズストレートタイプ電源コネクタ×1
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用安川電機
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
バッテリー充電器 電菱バッテリー充電器電菱
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
PSE規格適合 リモートコントロール 3段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>95% 過負荷、高電圧、過温度保護機能 冷却ファン自動制御 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)190×96×49質量(kg)1.21入力電圧(V)AC90~264、DC127~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)保護機能過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-20~50
ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
コネクター端子台変換ユニット オリエンタルモーターコネクター端子台変換ユニットオリエンタルモーター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ コアレスモータブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズコアレスモータ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)20~50保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限振動環境:0.5G以下出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。可変範囲150~6500(rpm)
サーボアンプMR-J3-T 三菱電機サーボアンプMR-J3-T三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
サーボアンプMR-E 三菱電機サーボアンプMR-E三菱電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
伝導ワイヤー HAKKO(白光)伝導ワイヤーHAKKO(白光)
399税込439
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-2984
送りギア HAKKO(白光)送りギアHAKKO(白光)
859税込945
1個
欠品中
トラスコ品番848-2976
フランジ 2芯用 HAKKO(白光)フランジ 2芯用HAKKO(白光)
279税込307
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
フィーダースイッチ HAKKO(白光)フィーダースイッチHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番848-3023
テンションスプリング HAKKO(白光)テンションスプリングHAKKO(白光)
149税込164
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-2978
テンションギア HAKKO(白光)テンションギアHAKKO(白光)
779税込857
1個
16日以内出荷
スイッチボックス 住友重機械工業スイッチボックス住友重機械工業
6,700税込7,370
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
モーターフィルター 橋本クロスモーターフィルター橋本クロス
13,980税込15,378
1箱
当日出荷から4日以内出荷
仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)バラ線コネクタセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ PBシリーズ椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチスリーブ面取R(mm)0.5
カムクラッチ MZ-Gシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZ-Gシリーズ椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.3モータータイプクラッチ使用ベアリング6005ZZ回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900空転摩擦トルク(N・m)0.2インロ径E(mm)47
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
モータータイプクラッチ
カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエインカムクラッチ BS用トルクアーム椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ片側式
モーター周辺部品