カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)
          • モーター周辺部品

モーター周辺部品 :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
  • モーター ギア
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N三木プーリ
74,255税込81,681
1個
当日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ155タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)24
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N三木プーリ
164,482税込180,930
1個
19日以内出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)7サイズ180タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11三木プーリ
40,122税込44,134
1個
翌日出荷
その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.3サイズ90タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)11
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11三木プーリ
40,122税込44,134
1個
19日以内出荷
その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.5サイズ90タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)11
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N三木プーリ
49,820税込54,802
1個
当日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)2.4サイズ124タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)14
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-160-AN-28N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-160-AN-28N三木プーリ
96,027税込105,630
1個
19日以内出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ160タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-106-AN-14N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-106-AN-14N三木プーリ
49,820税込54,802
1個
当日出荷
質量(kg)1.7サイズ106タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)14
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N三木プーリ
58,662税込64,528
1個
当日出荷
質量(kg)2.8サイズ125タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)19
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N三木プーリ
74,255税込81,681
1個
19日以内出荷
質量(kg)3.8サイズ150タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)24
スイッチボックス 住友重機械工業スイッチボックス住友重機械工業
6,700税込7,370
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
スピードコントローラ 住友重機械工業スピードコントローラ住友重機械工業
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ブレーキパック 住友重機械工業ブレーキパック住友重機械工業
8,000税込8,800
1個ほか
8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
ギヤヘッド取付プレート 住友重機械工業ギヤヘッド取付プレート住友重機械工業
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ASTEROギヤモータを床面など出力軸に平行な平面に固定する時に使用するアダプターです。
材質アルミ
モーター周辺部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら