特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年
セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327
消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370
電源交流100V(50Hz/60Hz共用)
本体質量(kg)約15
温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250
発振周波数電子レンジ:2450MHz
高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当
庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
『業務用レンジ/コンロ』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。