7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
900~1000未満(1)
1200~1300未満(1)
1300~1400未満(1)
1400~1500未満(2)
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル ホワイト 質量(g)10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g)11700 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180 高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

IMB-F2202-B 電子レンジ22L アイリスオーヤマ 動画あり
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
ブラック 質量(g)9600 周波数(Hz)50/60 容量(L)22 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229 高周波出力(W)900、600、500、200相当
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18L
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。 庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。 調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
ブラック 質量(g)12200 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 電源(V)(50/60Hz)AC100 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L
あたため・解凍(レンジ)、トースト(グリル)、お菓子作り(オーブン)がこれ1台で出来て、一人暮らしにもピッタリのオーブンレンジです。 。重量センサー搭載なので、メニューを選んでスタートを押すだけで簡単にあたためられます。 。映えレシピやずぼらレシピなど24種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 。グリル・オーブン機能搭載で、料理の幅が広がります。 。レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
直径(Φmm)【丸皿】272 質量(g)13560 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)920/1250 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293 有効寸法(mm)【加熱室】280×286×168
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマオーブンレンジ18L
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g)15300 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 電源(V)(50/60Hz)AC100 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

MS-F3001-B スチームオーブンレンジ 30Lタンク式 アイリスオーヤマ 動画あり
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製) 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g)20000 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393 電源(AC V)100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210 タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95 庫内容量(L)30
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷