1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1400~1500未満(1)
MS-F3001-B スチームオーブンレンジ 30Lタンク式 アイリスオーヤマ 動画あり
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製) 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g)20000 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393 電源(AC V)100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210 タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95 庫内容量(L)30
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷