測定機器 :「ph 測定 土壌」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。 仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量 質量(g)65 奥行(mm)28 幅(cm)6 長さ(cm)25、プローブ:155 測定範囲(pH)1~8 電池不要 関連資料(0.79MB)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。 測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80 質量(g)85 奥行(mm)35 幅(cm)6 長さ(cm)25、プローブ:155 測定範囲(pH)1~8(分解能) 電池3Vリチウムコイン電池 3個 関連資料(0.66MB)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷