絞り込み
タンク容量(L)
- 60(1)
ブランド
- パオック
- SIS(4)
- SK11(1)
- YAMAZEN(山善)(4)
- YARD FORCE(5)
- アルミス(4)
- カルイ(13)
- キンボシ(2)
- ゴールデンスター(1)
- シングウ(新宮商行)(2)
- シンセイ(5)
- セフティー3(2)
- ナカトミ(2)
- 丸山製作所(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 千吉(2)
- 山田機械工業(48)
- 新ダイワ(1)
- 角利(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ガーデンシュレッダ
パオック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・剪定後の枝木粉砕に便利なガーデンシュレッダです。・枝木を細かく粉砕することで市町村指定のゴミとして廃棄することができます。・パワフルで詰まりにくいギア式です。・ギア刃になりますので回転刃に比べて低速回転で粉砕するため静音性が高いです。用途・剪定後の枝木の粉砕に。付属品押込み棒、六角棒レンチ5mm質量(kg)19材質(本体)PP容量(L)シュレッドボックス:60定格電圧(V)AC100能力粉砕:Φ35mm以下 ※枝の種類や形状により異なります。定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1250電源コード(m)0.2回転速度(min-1[r.p.m])ギア刃:54定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)640×910×475
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら