ガーデンシュレッダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(18件のレビュー)当日出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ質量(kg)19.8消費電力(W)1500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925切断能力(mm)30取扱説明書(1.63MB)
ガーデンシュレッダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(10件のレビュー)当日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050定格電流(A)15枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.53MB)
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~