シュレッダー・薪割機 :「枝切り 電動」の検索結果
シュレッダー・薪割機とは、剪定後の枝などを粉砕するシュレッダーと、太い木を安全に効率よく手頃な大きさにカットする薪割機のことです。シュレッダーで粉砕されると枝葉は小さくまとまり、ごみとして出す場合なども扱いやすく、たい肥作りに使うこともできます。機械の動力は電力やガソリン使用のエンジン式など。機械の多くは移動しやすいタイヤ付きです。各シュレッダーの特徴としては、粉砕したものが入るシュレッダボックス付きや、作業しやすい上部投入など。また、薪割機では、4分割カッターやフットペダルなどが製品ごとの特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。
仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付
寸法(mm)970×550×520
質量(kg)12.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
能力生枝木粉砕:最大25mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。