園芸用温室とは、暖かな気温を好む植物を外気温から保護するための設備です。スチール、アルミなどで作られた堅牢な支柱、フレームと透明半透明の素材で構成され、外環境の変化から守りつつ外光を取り入れて、内部温度を高め維持します。ガラス製のものは丈夫で鑑賞用にも優れ、ポリエチレン、ビニール製のものは軽くて設置作業や移動が容易。様々なサイズや形状がある中から、スペースや植物の種類、数に合わせたものを選ぶことが可能です。温室用の加温装置もこのカテゴリーにあり、温度管理をサポートします。

ガーデニングトレイ マルチトレイ
タカショー(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレン色ブラック
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2
スナオ電気(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV
スナオ電気¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
パネルヒーター(Eサーモ付)
昭和精機工業¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷植物にやさしい屋内用小型温室用ヒーターです。温風ファンではないので騒音もなくしずかです。苗木作りの保温用ヒーターとして活躍します。温度範囲(℃)15~40定格電圧(V)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まずヒーター容量(W)300
ドーム型コンパクト温室室カバー
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷冬場な温室として、他の季節は育苗や家庭菜園・観葉植物・ハーブの栽培等、様々な用途にご使用いただけます。破損した際の交換用や、予備として持っておくのもおすすめです。用途組立式簡易温室グリーンキーパードーム型コンパクト専用の替えカバーです。材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×40×55
オートレイン FV1D
スナオ電気¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
オートレイン FV422
スナオ電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から5日以内出荷各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
パネルヒーター(サーモ無)
昭和精機工業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷250Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。質量(g)約1330寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×194※コード・突出部含まず定格AC100V・250W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
パネルヒーター(12Fサーモ付)
昭和精機工業¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷加温能力250W以上が必要で増設をご検討中の方にはお得なセット品です。大きい温室で植物の量や種類によっては温室内全体を温める必要はありません。パネルヒーターの増設、植物の配置替えや空間を間仕切るなどして、節電を意識した省エネ温室ができます。質量(g)約2920公差OFF点設定で±1.5℃寸法(直径Φ×高さH)(mm)パネルヒーター250W【型式:NS250】:127×194※コード・突出部含まず定格パネルヒーター250W【型式:NS250】:AC100V・250W(加温用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ 12F【形式:12F】:75×39×160※コード・突出部含まず設定温度(℃)5~40
ジャンボスペーシア替えカバー
ダリヤ(マルハチ産業)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷組立式簡易物置!。組立式簡易物置ジャンボスペーシアの替えカバーです。材質カバー/ポリエステル質量(g)1510寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)122×186×190
オートレイン FV2D
スナオ電気¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
オートレイン SP21
スナオ電気¥61,980~税込¥68,178~1台4日以内出荷オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。用途かん水制御盤
オートレイン LF811
スナオ電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。用途かん水制御盤
オートレイン LF611
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から5日以内出荷かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。用途かん水制御盤
オートレイン LF411
スナオ電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。用途かん水制御盤質量(kg)3.6
オートレイン FV822
スナオ電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。用途かん水制御盤質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
オートレイン FV622
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。用途かん水制御盤周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200
オートレイン FV812
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV612
スナオ電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、3台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV412
スナオ電気¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV811
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV611
スナオ電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV411
スナオ電気¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV802
スナオ電気¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、4台以上の連結も可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV602
スナオ電気¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、3台以上の連結も可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV402
スナオ電気¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV801
スナオ電気¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV601
スナオ電気¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷から5日以内出荷潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV401
スナオ電気¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷から5日以内出荷潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV7DR
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV5DR
スナオ電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV3DR
スナオ電気¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
スリムなビニールハウス
ファミリー・ライフ¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷スリム設計の万能ビニールハウス。お家の壁にピタッと設置できるスリムタイプ。カバーをかぶせるだけの簡単組立式で、狭い場所でも温室や洗濯干しもできます。斜め設計の屋根で水が溜まりにくい。出入口はファスナー開閉。換気に便利なメッシュ窓付き。収納物を雨や風寒さからガード。中での作業もラクラク!。自転車置き場にも。お客様組立式材質構造部材:スチール(粉体塗装)、カバー:ポリエチレン、固定紐:ナイロン、ペグ:スチール(亜鉛メッキ)質量(kg)(約)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)200×78×200
パネルヒーター(サーモ無)
昭和精機工業¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷200Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。質量(g)約1090寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×160※コード・突出部含まず定格AC100V・200W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
パネルヒーター(サーモ無)
昭和精機工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷150Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。質量(g)約840寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×124※コード・突出部含まず定格AC100V・150W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
電気温風器 サンヒート
総和工業¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷お勧め使用方法。温室などの限られたスペースを保温する場合は、吊り下げて使用すると10~20%効率ようく温めることができます。限られたスペースを乾燥室としてご使用される場合は、外の空気を温めてから入れます。付属品ポリダクト、吊り用クサリ、フック4つ、ゴムバンド仕様電子リニア制御方式温度調節機内蔵(0度~30度)質量(kg)2.7風量(m3/min)5.09周波数50/60Hz加熱方式電気ヒーター、サーキュレーター式直径×高さ(cm)270×330
PVCバインダー
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771本4日以内出荷水耕栽培のシートを保持するためのバインダーです。ワンタッチでそのまま上から挿入できます。耐薬品性を考慮し塩化ビニール樹脂(鉛レス)を使用。シートなどをしっかり保持します。板材の切断面保護(カバー)にも使用できます。用途施設園芸業界(植物工場など)・半導体関連装置など材質塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(mm)1000色アイボリー適合板厚(mm)1.0~4.0