4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期の「予防効果」と感染直後の「治病効果」を兼ね備えた薬剤です。 有効成分は病原菌の遊走子に作用、感染後でも遊走子の形成を阻害し、2次感染を阻止することができるので、病気の蔓延を抑えることができます。 ばれいしょでは塊茎腐敗にも効果が期待できます。
使用方法散布 種類殺菌剤 有効成分アミスルブロム17.0%/シモキサニル30.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物ぶどう、きゅうり、トマト、ミニトマト、ねぎ、たまねぎ、バジル、だいず、ばれいしょ 農林水産省登録第(号)22637 毒劇区分普通物
1個(250g)
4,698 税込5,168
当日出荷

土壌放線菌が産生する、天然物由来の殺虫剤です。 速効性及び残効性に優れ、散布翌日から7~10日間まで効果を示します。 独自の作用性を有しており、既存薬剤に抵抗性を発達させたコナガやアザミウマ類にも高い効果を示します。 有機農産物にも使用できます(農作物の被害が予想される場合)。また、特別栽培においても総使用回数にカウントされません。※ご使用に当たってはラベルの使用方法をお守りください。
用途天然物由来の殺虫剤。有機農産物にも使える。コナガやアザミウマ類にも高い効果 農林水産省登録第(号)20179 有効成分スピノサド 25.0% 性状淡褐色水和性細粒
1本(100g)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用して予防します。 従来の根こぶ病用殺菌剤とは違い、休眠胞子を眠らせたままにしません。 土壌中の緊密度を低減、病害を約50日間予防します。
用途根こぶ病・土壌病害用 有効成分アミスルブロム50.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22799 毒劇区分普通物
1個(300g)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝のピシウム病、赤焼病に高い効果の殺菌剤。 ピシウム病、赤焼病に高い効果と選択性を示します。 予防及び発生初期に優れた効果を示します。 新しい作用機作、ミトコンドリア電子伝達系を阻害します。 遊走子に対して、きわめて強い阻害活性を示します。 土壌中の菌密度の低下により、長い残効が期待できます。 顆粒水和剤でハンドリングが良好です。
種類殺菌剤 性状淡褐色水和性細粒 有効成分アミスルブロム50.0% 適合病害虫ピシウム病、赤焼病 農林水産省登録第(号)22228 毒劇区分普通物
1個(200g)
7,288 税込8,017
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング