ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッカー ハウス用 モノタロウ

    パッカー ハウス用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    279税込307
    1パック(10個)
    当日出荷
    ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
    用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
  • 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf)

    農業用ビニール補修用PEクロステープ

    古藤工業(Monf)(30件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    欠品中
    ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
    用途ビニールハウスなどの補修用テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15半透明ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルジョイント セット

    渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
    セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
  • ハウスタック 積水成型工業

    ハウスタック

    積水成型工業(19件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻ほか
    当日出荷
    モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
    用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
  • ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー

    ガーデニングトレイ マルチトレイ

    タカショー(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
    用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレンブラック
  • 補修クロステープ 農PO用 ユニ工業

    補修クロステープ 農PO用

    ユニ工業(29件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
    テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15半透明粘着タイプ強粘着
  • バンド パイプ用 モノタロウ

    バンド パイプ用

    モノタロウ(29件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10本)
    当日出荷
    パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
    用途パイプの十字固定にシルバー材質鉄線+メッキ
  • HGパッカー 愛星特発

    HGパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
    用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
  • 新型Tバンド 5個入り 佐藤産業

    新型Tバンド 5個入り

    佐藤産業(18件のレビュー)
    839税込923
    1セット(5個)
    当日出荷
    廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
    付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
  • ニューマイカ線 石本マオラン

    ニューマイカ線

    石本マオラン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
    用途マイカ線のコンパクト規格です。材質LDPE・HDPE複合幅(mm)9芯数2芯
  • Sパッカー 愛星特発

    Sパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
    用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
  • 園芸キャップ 佐藤産業

    園芸キャップ

    佐藤産業(23件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
  • 農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト

    農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417

    オカモト(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
    用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。透明(乳白色)テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298質量(g)256基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
  • 中ジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)

    中ジョイント

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    直管パイプを連結する部品です。
    用途直管ジョイント材質スチール
  • パイプバンド 佐藤産業

    パイプバンド

    佐藤産業(11件のレビュー)
    649税込714
    1セット(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
  • ナイスキャッチ 佐藤産業

    ナイスキャッチ

    佐藤産業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
    ホース内径(Φmm)16Φ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
  • マイカ線 石本マオラン

    マイカ線

    石本マオラン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
    用途ハウス用部材。材質LDPE・HDPE複合
  • オームバンド 佐藤産業

    オームバンド

    佐藤産業(15件のレビュー)
    409税込450
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
  • ポリベル 石本マオラン

    ポリベル

    石本マオラン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(500m)
    6日以内出荷
    素材が柔らかい為、結束物を傷めません。
    用途全農業用トンネル押え・仮押え・包装用に長さ(m)500
  • ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業

    ハウスバンド(Qキュー)2芯

    まつうら工業(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ハウスシートのはばたき防止にバンド幅(mm)10タイプ2芯(#230)30本材質ポリエチレン
  • ビニール温室 特大 タカショー

    ビニール温室 特大

    タカショー(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
    用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン幅(mm)1220質量(kg)約9.5質量(g)8.84耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
  • ハウス用ホチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハウス用ホチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具](20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
    用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。適合ステープル905C-3.5M
  • パイプクロス 5個入り 佐藤産業

    パイプクロス 5個入り

    佐藤産業(13件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
  • Sパッカー 愛星特発

    Sパッカー

    愛星特発(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
    用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
  • POフィルム 渡辺泰

    POフィルム

    渡辺泰(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
    用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに厚さ(mm)0.1材質農PO系PE
  • プロバンド 渡辺パイプ(SEDIA)

    プロバンド

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
    用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
  • クロスワン 渡辺パイプ(SEDIA)

    クロスワン

    渡辺パイプ(SEDIA)(4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
    用途母屋の側(サイド)の直行部分
  • T字金具 渡辺パイプ(SEDIA)

    T字金具

    渡辺パイプ(SEDIA)(5件のレビュー)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
    用途母屋先端部分
  • Q4ホワイト HERMADIX

    Q4ホワイト

    HERMADIX(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶
    当日出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
    用途遮光ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • コーナーエルボ 渡辺パイプ(SEDIA)

    コーナーエルボ

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
    用途外ジョイント式接続金具です。材質スチール
  • 農ビ カット 透明 オカモト

    農ビ カット 透明

    オカモト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.1
  • NEWクロスワン 渡辺パイプ(SEDIA)

    NEWクロスワン

    渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
    119税込131
    1セットほか
    当日出荷から8日以内出荷
    クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
    用途ハウス設営用パイプ結合部材
  • ME自在T字キャップ 東都興業

    ME自在T字キャップ

    東都興業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
    用途ハウス用部材。
  • サドルバンド 4個入り 佐藤産業

    サドルバンド 4個入り

    佐藤産業(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット(4個)
    当日出荷
    灌水管及び配管用支持金具。
    穴径(Φmm)5
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2

    スナオ電気(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
  • 強力パッカー SNアグリーン

    強力パッカー

    SNアグリーン(1件のレビュー)
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプに止めるのに使用。通常パッカーよりさらに強力!
  • アキレス農ビ 透明 アキレス

    アキレス農ビ 透明

    アキレス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷
    最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
    性質防霧滴透明長さ(m)100
  • 自在Tバンド 2個入り 佐藤産業

    自在Tバンド 2個入り

    佐藤産業(2件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
    付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
  • トマトの屋根 南榮工業

    トマトの屋根

    南榮工業(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。 ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。 組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
    用途家庭菜園適合作物トマト・ナス
  • ワンタッチパッカー 愛星特発

    ワンタッチパッカー

    愛星特発(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    日本一の普及率を誇るオリジナル製品。フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、幅広い応用範囲で高い信頼性を持つ。優れた加工技術によって純正素材使用に徹して品質、経済性、共に他の追従を許しません。
    用途フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、広い応用範囲、どれをとっても高い信頼度は安心してご使用いただけます。
ビニールハウス・温室