ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
871件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スレない君 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)スレない君MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
24,980税込27,478
1ケース(5個)
6日以内出荷
広幅(70mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。 フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。 フィルム特殊成型加工により伸びにくく抜群の強度を持っています。 透明なバンドで太陽光線を透します。 縛って簡単に留められます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止長さ(m)300幅(cm)7
ヒフクスプリングストロング 東都興業ヒフクスプリングストロング東都興業
58,980税込64,878
1ケース(300本)
3日以内出荷
軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 線径が太いため、厚手のフィルムでも保持力が抜群です。 スプリング全体にブルーの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に黒色の目印があります。
用途フィルム留め長さ(m)2線径(mm)2.3
サンキープコート 2×4m キンボシサンキープコート 2×4mキンボシ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
太陽で暖まった空気を逃さない二重構造作物に優しいハウス栽培の保温効果を発揮
材質ポリエチレン質量(g)835アズワン品番65-0325-55メーカー商品コード309689
エフクリーン 両面テープ AGCグリーンテックエフクリーン 両面テープAGCグリーンテック
2,498税込2,748
1セット(3巻)ほか
3日以内出荷
エフクリーンと垂木・エフクリーン同士を仮止めするための両面粘着テープです。 エフクリーンを展張する際にご使用ください。
用途エフクリーンの補修幅(mm)15長さ(m)50
マイカ線 イノチオバンド イノチオアグリ株式会社マイカ線 イノチオバンドイノチオアグリ株式会社
2,798税込3,078
1巻ほか
3日以内出荷
ハウスのフィルムのバタつきを抑えるバンドです。高品質の樹脂を使用しており強度が強く、耐候性があります。風でフィルムが飛んだり、傷ついたりするのを防ぎます。結束や誘引にも使用できます。
用途ハウスのフィルム抑え幅(mm)10長さ(m)400関連資料(0.3MB)
タフシェード涼香 住化積水フィルムタフシェード涼香住化積水フィルム
9,598税込10,558
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。 涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス厚さ(mm)0.15関連資料カタログ(0.55MB)
花野果 SUN‐X 住化積水フィルム花野果 SUN‐X住化積水フィルム
8,998税込9,898
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
散乱機能を付与した コート型長期展張用農POです。 使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト厚さ(mm)0.15関連資料カタログ(0.7MB)
遮熱剤 トランスパー スディラック社遮熱剤 トランスパースディラック社
43,980税込48,378
1缶
当日出荷
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。 温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。 製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。 晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。 悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス質量(kg)15
【オーダー】 スカイコート    厚さ0.05mm タキロンシーアイ【オーダー】 スカイコート 厚さ0.05mmタキロンシーアイ
92税込101
1枚
翌々日出荷
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆厚さ(mm)0.05関連資料パンフレット(14.61MB)サービス分類オーダー・加工
アングルバンド用ナット 渡辺パイプ(SEDIA)アングルバンド用ナット渡辺パイプ(SEDIA)
33税込36
1個
5日以内出荷
アングルバンドの固定に使うナット。
用途金具固定具ねじ径M6商品タイプナットのみ
Q4ホワイト HERMADIXQ4ホワイトHERMADIX(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶
当日出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光ホワイト容量(L)15関連資料(0.53MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
自在管 東京インキ自在管東京インキ
629税込692
1袋(4個)
5日以内出荷
自由に角度がつけられるため、幅広く対応できます。
用途2本のパイプをT字形に固定する部品です。材質スチール寸法(mm)19×19
セッタープラグ 渡辺パイプ(SEDIA)セッタープラグ渡辺パイプ(SEDIA)
549税込604
1袋(5個)
5日以内出荷
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品です(直管末端用部品)。材質スチール適合幅(mm)25用
MEミネックス 東都興業MEミネックス東都興業
2,190税込2,409
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
天井ジョイントと直管パイプをクロスに留めます。PO系フィルムに最適です。
用途ハウス用部材。
コーナージョイント2 東都興業コーナージョイント2東都興業
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。適合25用質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:55×190×35、セット袋:180×170×40質量(g/セット)1000適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
コーナージョイント2 東都興業コーナージョイント2東都興業
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。適合19用質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×130×35、セット袋:170×135×50質量(g/セット)900適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
【オーダー】 農ビ モヤレスいただき オカモト[安全靴・作業靴]【オーダー】 農ビ モヤレスいただきオカモト[安全靴・作業靴]
213税込234
1枚
6日以内出荷
従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。 農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。 朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど透明タイプ外張り用サービス分類オーダー・加工
19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)アズワン品番64-7956-73
48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]エスコ
2,840税込3,124
1巻
当日出荷
材質PE厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)8.2芯径(mm)76(3")アズワン品番64-7956-70
オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様南榮工業
329,800税込362,780
1台
22日以内出荷
強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場 機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。 両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。
扉開閉方式スライド式(2枚)×2面材質(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニールパイプ径(Φmm)アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1厚さ(mm)(ビニール)0.1設置方法支柱の埋め込み
かるかんハイ 渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイ渡辺パイプ(SEDIA)
16,880税込18,568
1個
5日以内出荷
50mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
かるかん 渡辺パイプ(SEDIA)かるかん渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
菜園ハウス押さえセット 南榮工業菜園ハウス押さえセット南榮工業
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
菜園ハウスH-2748と菜園ハウスH-3654の兼用オプションセット品。
用途ハウスビニール押さえ
ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
5日以内出荷
自在接続金具。2個1組のボルト、ナットを使用。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
R型妻用ユニバーサル用BT.N 佐藤産業R型妻用ユニバーサル用BT.N佐藤産業
359税込395
1セット(10個)
13日以内出荷
緑のタニカンキ 佐藤産業緑のタニカンキ佐藤産業
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
サイド巻上機セット 片側1列 南榮工業サイド巻上機セット 片側1列南榮工業
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品長さ(m)10
スリーV(鉄) 頭 浅野木工所スリーV(鉄) 頭浅野木工所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ツララ落としに使用します。
トラスコ品番819-0934材質鋼材幅(mm)200オレンジ高さ(mm)270質量(g)710
スリーV(アルミ) 頭 浅野木工所スリーV(アルミ) 頭浅野木工所
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ツララ落としに使用します。
トラスコ品番819-0935材質アルミ幅(mm)200シルバー高さ(mm)270質量(g)390
ビニールハウス専用ゴムブラシセット MAX(マックス)[事務用品・工具]ビニールハウス専用ゴムブラシセットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
付属品ゴムブラシ3個・ゴム押さえ板3個・ネジ3個適合本体GH-CG
雨よけハウス 南榮工業雨よけハウス南榮工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)25cmストレートパワーファン(循環扇)メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
トマキュウS用張替ビニール 渡辺パイプ(SEDIA)トマキュウS用張替ビニール渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)0.1幅(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバーナル 昭和パックススーパーバーナル昭和パックス
52,980税込58,278
1巻
3日以内出荷
フィルムの内面に特殊な流滴剤をコーティング処理してあります。そのため「スーパーバーナル」は流滴持続期間が従来品に比べ飛躍的に延長されました。展張後に流滴剤を吹き付ける必要はありません。そのまま使えます。 最新の保温強化剤を使用することにより、トップレベルの保温性を実現しました。 多年連続展張が可能で、フィルムの張替え作業が削減される経済的な被覆材です。 初期透過性に優れ、防塵特性により、高い光線透過率を長時間保持します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
厚さ(mm)0.15長さ(m)100
アングルバンド用ボルト 渡辺パイプ(SEDIA)アングルバンド用ボルト渡辺パイプ(SEDIA)
39税込43
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
アングルバンドの固定に使うボルト。
用途金具固定具
ビニエースクロスジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースクロスジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
259税込285
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ビニエースを十字に止める金具。
用途フィルム専用留材接続金具
タフスプリング 渡辺パイプ(SEDIA)タフスプリング渡辺パイプ(SEDIA)
2,298税込2,528
1パック(10個)
5日以内出荷
低コストタイプのスプリング。
用途フィルム留材
レベラー ドブ 渡辺パイプ(SEDIA)レベラー ドブ渡辺パイプ(SEDIA)
12,980税込14,278
1パック(10個)
9日以内出荷
パイプ架台専用レベル調整用部品。 ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
セッタープラグ 渡辺パイプ(SEDIA)セッタープラグ渡辺パイプ(SEDIA)
119税込131
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品
UTバンド 渡辺パイプ(SEDIA)UTバンド渡辺パイプ(SEDIA)
16,980税込18,678
1パック(100個)ほか
8日以内出荷
低コストにUボルトで締めつけるT型交差部品。
用途十字金具。
ビニールハウス・温室