絞り込み
ブランド
- 東都興業(14)
- 南榮工業(10)
- スナオ電気(9)
- フルタ電機(5)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(2)
- アキレス(1)
- オカモト(1)
- ダイヤテックス(1)
- 佐藤産業(1)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(1)
- 昭和パックス(1)
- 誠和アグリカルチャ(1)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(1)
- 誠和(農業資材)(1)
エコロジープロダクト
ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。

簡易外気導入システム OutsidAir
誠和アグリカルチャ¥429,800~税込¥472,780~1箱(10組)ほか欠品中アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。用途農業用ハウス内への外気導入セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド定格電圧(V)100定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400
オレンジワイヤーアトム
誠和(農業資材)¥129,800税込¥142,7801巻4日以内出荷黒いコーティングワイヤーと比較で2倍以上長持ち!。耐薬品性/薬品全般に強い!特に耐塩酸・硫酸が強化されました。耐候性/環境に左右されない耐久性です。全天候に対応するタフな素材を使用しています。耐久性/多使用、曲げ伸ばしに対応できる耐屈曲性があります。毎日作動する部材にこそパワーを発揮!用途自動カーテン装置・自動防除機の駆動用外径(Φ)2.8芯線径(Φ)1.5
移動式菜園ハウス
南榮工業¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット質量(kg)78.8パイプ径(Φmm)25面積約3.3坪奥行(m)4.0扉形式スライド式扉高さ(m)2.2間口(m)2.7
ベルト駆動換気扇 シャッタなし
フルタ電機¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
シャインバリア♯4000
ダイヤテックス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
速度調節器 ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30
ピットハルアルミ押え
東都興業¥169,800税込¥186,7801箱(200本)4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(ポリエステルフィルム等)をシワなく固定できます。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)2穴数17穴ピッチ(mm)185
ステンレスソフトスプリング
東都興業¥149,800~税込¥164,780~1箱(400本)ほか4日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリングの両端にブルーの特殊樹脂をコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。ステンレス製のため、錆に強くバネ性に優れています。材質ステンレス長さ(m)2線径(Φmm)2
ステンレスヒフクスプリング
東都興業¥159,800~税込¥175,780~1箱(400本)ほか4日以内出荷硬質フィルムに適したスプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングし、両端部付近2箇所に青色の目印があります。ステンレス製のため、錆に強くバネ性に優れています。サビにくくクッション性があり、長期展張用フィルムの使用に適しています。色黒(特殊樹脂製)長さ(m)2線径(Φmm)2
ソフトスプリング
東都興業¥119,800税込¥131,7801箱(800本)4日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリングの両端にブルーの特殊樹脂をコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。長さ(m)2線径(Φmm)2
ピットハル補強金具
東都興業¥269,800税込¥296,7801袋(1000個)5日以内出荷屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ピットハル補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
ビニペット補強金具
東都興業¥289,800税込¥318,7801袋(1000個)5日以内出荷屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ビニペット補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
オートレイン SP21
スナオ電気¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。用途かん水制御盤
オートレイン LF811
スナオ電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。用途かん水制御盤
オートレイン LF611
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。用途かん水制御盤
オートレイン LF411
スナオ電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。用途かん水制御盤質量(kg)3.6
オートレイン FV822
スナオ電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。用途かん水制御盤質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
オートレイン FV622
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。用途かん水制御盤周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200
オートレイン FV812
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV811
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV7DR
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
ヒロガーデン10
東都興業¥319,800税込¥351,7801セット4日以内出荷従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。用途家庭園芸用質量(kg)250奥行(m)2.5高さ(m)1.0×1.8間口(m)3.6 / 9.1
ヒロガーデン3
東都興業¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです用途家庭園芸用質量(kg)95寸法(m)【ドア】1.0×1.8奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7
オリジナルハウス
南榮工業¥449,800~税込¥494,780~1セット15日以内出荷強力タイプの本格構造。ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1高さ(mm)3100間口(mm)5700パイプ径(Φmm)25.4
ベルト駆動換気扇 シャッタ付
フルタ電機¥149,800~税込¥164,780~1台22日以内出荷強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
ウエザカバー
フルタ電機¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷取付けの簡単な軽量コンパクトタイプなので、シャッタとの共締め使用が可能です。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。用途フルタMG・BFSG型換気扇、ENS・NS・S型シャッタ対応の軽量コンパクトカバーです。
エアビーム専用制御盤
フルタ電機¥129,800~税込¥142,780~1台22日以内出荷フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。用途エアビーム専用の制御盤です。
多目的電動シャッター
フルタ電機¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。電源(V)単相200
オカモトPO TETSUJINN
オカモト¥109,800~税込¥120,780~1本15日以内出荷オカモト超耐久性農業用POフィルム 耐候性・無水滴性・透明性・耐硫黄性アップ用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど厚さ(mm)0.15長さ(m)100
ユニバーサルジョイント
東都興業¥119,800税込¥131,7801箱(500個)6日以内出荷パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルのみになりますので、別途ボルトナットが必要になります。用途ハウス用部材。
PCJ用ボルトナット
東都興業¥119,800~税込¥131,780~1箱(2000個)6日以内出荷ユニバーサルジョイント、パイプコーナージョイントを接続する専用ボルトナットになります。用途ハウス用部材。ケース入数(個)2000