カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HERMADIX(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- まつうら工業(4)
- スナオ電気(31)
- ダイヤテックス(4)
- ミネ(5)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(5)
- 佐藤産業(61)
- 光洋化学(4)
- 南榮工業(14)
- 愛星特発(4)
- 昭和精機工業(6)
- 東都興業(70)
- 浅野木工所(10)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(89)
- 積水樹脂(4)
- 誠和(農業資材)(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ビニールハウス・温室

妻スライド
誠和(農業資材)¥4,298税込¥4,7281箱(3個)5日以内出荷先端パイプの端部に取り付け、妻面サイドワイヤーを滑る部品です。スライドアダプターN(0012SD)と接続してください。片ロープフィルムの場合はロープに直接接続してください。
二層用ロープ受金具
誠和(農業資材)¥4,898税込¥5,3881箱(3個)4日以内出荷二層用ワイヤーの固定プレートです。上層サイドワイヤーと下層サイドワイヤーの間に取り付け、2本が寄らないようにします。
SUSピンチ大
誠和(農業資材)¥5,298税込¥5,8281袋(20個)4日以内出荷フィルム寄せを行う部品です。パイプクリップ、カーテンクリップに取り付けてご使用ください。材質ステンレス長さ(mm)90
フィルム止めスプリング(太)
アンタック¥32,980税込¥36,2781ケース(300本)5日以内出荷高品質なフィルム止めスプリングです。産業科学技術センターで比較実験を行い、製品の耐久性を確認しておりますので安心してご利用いただけます。緑の樹脂が目印です。用途フィルム止め線径(Φmm)2.3
ルーフクリア
吉田農材¥34,980税込¥38,4781缶11日以内出荷温室屋根洗浄専門業者がおすすめする洗浄剤です。 こすらないのでキズつけずにクリア!採光性がぐんとアップします。 あらゆる温室の屋根に使えます。 ー使用方法ー 1本製品1缶を約5倍で薄め、屋根面に散布します。 10分放置後、高圧動力噴霧器8.5mm~10mmのノズルを使用して、汚れを洗い流してください。用途ビニールハウスの洗浄容量(kg)20
ハイグレードソフトスプリング
東都興業¥62,980税込¥69,2781ケース(400本)3日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリングの両端にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 末端を特殊樹脂でコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。 本体には特殊合金メッキ銅線を用いているため、錆に強く、高品質なものとなっております。用途フィルム留め長さ(m)2線径(mm)2
ヒフクスプリング
東都興業¥66,980税込¥73,6781ケース(400本)3日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に青色の目印があります。用途フィルム留め長さ(m)2線径(mm)2
エフクリーン 両面テープ
AGCグリーンテック¥2,898~税込¥3,188~1セット(3巻)ほか3日以内出荷エフクリーンと垂木・エフクリーン同士を仮止めするための両面粘着テープです。 エフクリーンを展張する際にご使用ください。用途エフクリーンの補修幅(mm)15長さ(m)50
マイカ線 イノチオバンド
イノチオアグリ株式会社¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか3日以内出荷ハウスのフィルムのバタつきを抑えるバンドです。高品質の樹脂を使用しており強度が強く、耐候性があります。風でフィルムが飛んだり、傷ついたりするのを防ぎます。結束や誘引にも使用できます。用途ハウスのフィルム抑え幅(mm)10長さ(m)400
遮熱剤 トランスパー
スディラック社¥43,980税込¥48,3781缶当日出荷温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。 。温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。 。製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。 。晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。 。悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)用途パイプハウス、屋根型ハウス質量(kg)15
Qヒート
HERMADIX¥41,980税込¥46,1781缶当日出荷温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 熱線を反射してハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。 耐用期間は約10~11週間です。用途遮光容量(kg)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
妻面クロスワン
渡辺パイプ(SEDIA)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)6日以内出荷妻面のアーチ部分の段差を解消します。付属のパイプ引抜防止ボルトで引抜強度はダブルタイテイワンの2倍。端部の絞り加工で、パイプの飛び出し防止と、フィルムの破損を防止します。用途妻面専用のパイプ直交部材です(クサビ固定)。材質スチール